長さ(mm)69.32
幅(mm)14.82
寸法(mm)69.32×14.82×12.55
ピッチ(mm)2.76
極数37
定格電圧(V)400→0、56→0.0
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)PBT
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
結合方式-
仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な
長さ(mm)39.14
幅(mm)20.97
寸法(mm)39.14×20.97×12.55
ピッチ(mm)2.76
極数15
定格電圧(V)350.0、490.0
定格電流(A)3
深さ(mm)12.55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1個
¥929
税込¥1,022
欠品中
仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な
長さ(mm)53.04
幅(mm)20.95
寸法(mm)53.04×20.95×12.55
ピッチ(mm)2.76
極数25
定格電圧(V)350.0、490.0
定格電流(A)3
深さ(mm)12.55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1箱(2個)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)37
幅(mm)37
ピッチ(mm)2.5
極数24
シリーズ1600
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)13
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)70
接続方向ストレート
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。