制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「fc-10」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズHIF3FC
定格電圧(V)最大200.0
定格電流(A)1
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。
端子形状ストレートタイプ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。