制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「カタス」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ(A)N型、(B)N型 オス・メス(A)メス、(B)メス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート 動作周波数(GHz)0→12.4 長さ(mm)38 ボディめっき白銅 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート
1個
20,900 税込22,990
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ 長さ(mm)43.3 タイプ(A)N型、(B)SMA 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→18 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)オス ボディ向きストレート
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ 長さ(mm)35.2 タイプ(A)N型、(B)PC2.4 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→18 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。 タイプ(A)N型、(B)N型 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)オス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ(A)N型、(B)N型 オス・メス(A)オス、(B)メス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ タイプ(A)N型、(B)SMA 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→18 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)メス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプNソケット to 7/16ソケット、(A)N型、(B)41106 動作周波数(GHz)7.5 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)メス、(B)メス ボディ向きストレート
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ 長さ(mm)31.5 タイプ(A)QN、(B)N型 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→11 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金 ボディめっきニッケルめっき上に金めっき
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現 タイプ(A)BNC、(B)N型 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→11 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現 長さ(mm)33.5 タイプ(A)TNC、(B)N型 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→11 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金 ボディめっき白銅
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷