制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「メーター 電流計」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:32mm 、 カットアウト幅:62mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:13mm 、 メータ確度:±0.1% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 12.7 mm、3.5桁ディスプレイ. LEDバックライト(30 mA @ 5 V 標準) プログラム可能な小数点以下桁数 ディスプレイでの自動極性識別 幅広い調整範囲 オプションで防滴(IP67等級)の合金ベゼルを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様●特性測定: 電流、電圧●ディスプレイのタイプ: LCD●奥行き: 9mm●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +50℃●アナログ式電圧計(単一穴取り付け). 自動ゼロ調整 色アナログディスプレイ 較正不要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷