制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「7セグ」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント 、 文字マトリックス:1列 4文字 、 文字列数:1 、 文字高さ:12.7mm 、 視野領域幅:47mm 、 外寸奥行き:13.7mm 、 バックライトタイプ:LED 、 外寸幅:64.5mm 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度レンジ:0 → +50℃ 、 12.7 mm LCD 4桁データディスプレイ. 3つの制御ライン(データイン、クロック、データロード)によるシリアルデータ入力及びラッチ CMOS / TTL互換 マルチディスプレイ用途でカスケード接続可能 PICマイクロコントローラと簡単に接続. すべてのLCDセグメントを個別にアドレス指定可能 供給電流: 40 μA (5 Vdc) バックライト電流: 50 mA (5 Vdc) 最大クロックレート: 1.5 Mhz (デューティサイクル50 %) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷