制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「電流 測定 器」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
シリーズLA 全幅(mm)36.6 全高(mm)27.6 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)12→15 入力電流(A)70 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流50mArms 全体的な深さ(mm)14.45 巻数比2.917361111
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

LAH-Pシリーズ.AC、DC、パルス電流の測定電源と測定回路間をガルバニック絶縁本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック基板実装これらのトランスデューサはEN50178に適合
シリーズLAH 全幅(mm)33.3 全高(mm)21 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)12→15 入力電流(A)25 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流25mArms(アーム数 全体的な深さ(mm)10 巻数比1.042361111
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷


オープンループ電流トランスデューサ。ホール効果測定原理。DC、AC、パルス電流の測定用。一次回路と二次回路の間にガルバニック絶縁。筐体に絶縁自己消火性UL94-V0等級の材質を採用
寸法(mm)ボア:22 全幅(mm)40 全高(mm)46 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)5 入力電流(A)1200 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)17 巻数比50.00069444
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCASR 全幅(mm)21.91 全高(mm)16.5 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)5.25 入力電流(A)6 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)13.4 巻数比0.2506944444
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR 全幅(mm)21.91 全高(mm)16.5 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)5.25 入力電流(A)25 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)13.4 巻数比1.042361111
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

基板実装.DC、AC、パルス電流の電子計測に使用でき、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。.一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されているホール効果デバイス自己消火性プラスチック製ケースACとDCのインプラント回路に関連する電圧測定に最適電圧を測定するには、一次回路に外部抵抗器を直列に挿入する必要があります瞬時に出力DC電源装置、UPS、計量器、メーターとリレーシステムに最適クローズドループ制御
全幅(mm)26 全高(mm)16.45 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)12→15 出力電流(mA)25 入力電流(A)14 動作温度(℃)(Max)+70、(Min)0 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)29.2 巻数比0.5840277778
1個
10,980 税込12,078
欠品中

HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部
寸法(mm)ボア:15×8 全幅(mm)33 全高(mm)29.5 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)5 入力電流(A)150 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)14 巻数比6.250694444
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

HXSシリーズ.自社ASICに基づいて設計された基板取付型ホール効果電流トランスデューサです。.交流、直流、パルス、それらの混合などの測定5V単電源電流低消費電力極めて低プロファイルイン/アウト参照積分次使用温度範囲:-40→+85℃(但し、NP/SP2装置は-40→105℃)
全幅(mm)16.7 全高(mm)10.7 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)5 入力電流(A)60 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)18.7 巻数比2.500694444
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4 取付方式パネル取付 全幅(mm)40 全高(mm)30 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)15 入力電流(A)50 動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)30 巻数比2.084027778
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR 全幅(mm)21.91 全高(mm)16.5 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)5.25 入力電流(A)50 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)13.4 巻数比2.084027778
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR 全幅(mm)21.91 全高(mm)16.5 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)5.25 入力電流(A)15 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)13.4 巻数比0.6256944444
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCASR 全幅(mm)21.91 全高(mm)16.5 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)5.25 入力電流(A)25 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)13.4 巻数比1.042361111
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
全幅(mm)21.91 全高(mm)16.5 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)5.25 入力電流(A)15 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)13.4 巻数比0.6256944444
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR 全幅(mm)21.91 全高(mm)16.5 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)5.25 入力電流(A)6 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)13.4 巻数比0.2506944444
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
寸法(mm)ボア:12.7×7 シリーズLA 全幅(mm)36.5 全高(mm)27.6 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)12→15 入力電流(A)150 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流50mArms 全体的な深さ(mm)14.45 巻数比6.250694444
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

HXSシリーズ.自社ASICに基づいて設計された基板取付型ホール効果電流トランスデューサです。.交流、直流、パルス、それらの混合などの測定5V単電源電流低消費電力極めて低プロファイルイン/アウト参照積分次使用温度範囲:-40→+85℃(但し、NP/SP2装置は-40→105℃)
シリーズHXS 全幅(mm)16.7 全高(mm)10.7 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)5 入力電流(A)150 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)18.7 巻数比6.250694444
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

右側の図は品番286-311.LA25-NP-基板実装.DC/ACのパルス電流及び複素電流を測定します。ガルバニック絶縁付き。このトランデューサは、出力がそれぞれ24mAの一連の一次接続ピンを使用して、公称電流5、6、8、12、25Aの測定が可能です。出力は、電源ゼロで直列に取り付けた測定抵抗を通じて出力し、電圧出力を派生させることができます。絶縁された自己消化性プラスチックケースに注封。
シリーズLA 全幅(mm)26 全高(mm)16.45 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)15 入力電流(A)36 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流25mArms(アーム数 全体的な深さ(mm)29.2 巻数比1.500694444
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
寸法(mm)ボア:13×11 シリーズLA 全幅(mm)48.4 全高(mm)33.6 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)12→15 入力電流(A)200 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流125mArms(アーム) 全体的な深さ(mm)21.4 巻数比8.334027778
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4 取付方式パネル取付 シリーズHAS 全幅(mm)40 全高(mm)30 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)15 入力電流(A)100 動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)30 巻数比4.167361111
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
寸法(mm)ボア:12.7×7 全幅(mm)36.5 全高(mm)27.6 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)12→15 入力電流(A)160 動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流100mArms 全体的な深さ(mm)14.45 巻数比6.667361111
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

HX-P/SP2シリーズ.電流の正確な測定を可能にするプライマリ接続内蔵のオープンループホール効果電流トランスデューサ。.オープンループ(低電力消費)AC、DC、ミックスドシグナル測定拡張測定範囲(3xlpn)小型HX03-20(23.5x15.8x19mm)HX25-50(20x19x15.4mm)マルチターンプライマリユニポーラ電源動作温度範囲:-25→+85℃供給電圧:12/14Vdc負荷抵抗:2KΩ絶縁テスト電圧:3kV周波数帯域幅:50kHz本体材質:UL94-V0重量8g
寸法(mm)ボア:0.8 全幅(mm)23.8 全高(mm)20.5 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)12→15 入力電流(A)5 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)23.7
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部
寸法(mm)ボア:15×8 シリーズHAIS 全幅(mm)33 全高(mm)29.5 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)5 入力電流(A)600 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)14 巻数比25.00069444
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部
寸法(mm)ボア:15×8 シリーズHAIS 全幅(mm)33 全高(mm)29.5 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)5 入力電流(A)300 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)14 巻数比12.50069444
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

独自のPriME技術を用いたスプリットコアAC電流トランスデューサです。真の実効値(TrueRMS)測定を採用します。。レトロフィットに最適なスプリットコア。極めて軽量。ループ電源。0-5V、0-10Vの出力が可能。測定範囲を選択可能。電圧出力を選択可能。真の実効値(TrueRMS)測定。パネル取り付け
寸法(mm)ボア:18 シリーズAPR 全幅(mm)67 全高(mm)69 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)24dc 入力電流(A)102550 動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流0→5V、0→10V 全体的な深さ(mm)55 巻数比2.084027778
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4 取付方式パネル取付 シリーズHAS 全幅(mm)40 全高(mm)30 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)15 入力電流(A)200 動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)30 巻数比25.00069444
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け
寸法(mm)ボア:32 取付方式パネル取付 シリーズDHR 全幅(mm)90 全高(mm)70 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)20→50dc 出力電流(mA)4→20 入力電流(A)200 動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)25 巻数比8.334027778
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:30.2 取付方式パネル取付 全幅(mm)80 全高(mm)70.3 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)15→24 入力電流(A)800 動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流100mArms 全体的な深さ(mm)40 巻数比33.33402778
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:15.6 取付方式パネル取付 シリーズLF 全幅(mm)61 全高(mm)51.63 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)12→15 入力電流(A)420 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流100mArms 全体的な深さ(mm)26.19 巻数比17.50069444
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:40.5 取付方式パネル取付 全幅(mm)110 全高(mm)95 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)15→24 入力電流(A)1500 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流200mArms(腕数) 全体的な深さ(mm)34.3 巻数比62.50069444
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

LA-Sシリーズ.連続、交流、パルス、混合電流の測定入力と測定回路間がガルバニック絶縁自己消火性プラスチック製ハウジングUL94-V0動作温度範囲:-10→+85℃
寸法(mm)ボア:25.5 取付方式パネル取付 シリーズLA 全幅(mm)86 全高(mm)73.4 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)12→15 入力電流(A)500 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-10 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流120mArms(アームズ) 全体的な深さ(mm)46.4 巻数比20.83402778
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

LA-Sシリーズ.連続、交流、パルス、混合電流の測定入力と測定回路間がガルバニック絶縁自己消火性プラスチック製ハウジングUL94-V0動作温度範囲:-10→+85℃
寸法(mm)ボア:22.7×17.4 取付方式パネル取付 全幅(mm)66 全高(mm)56.3 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)12→15 入力電流(A)300 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-10 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流100mArms 全体的な深さ(mm)56.5 巻数比12.50069444
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。RMS平均値測定を行います。。分割コア、改良に最適。超軽量。ループパワー式。0-5V、0-10V、及び4-20mA出力に対応。測定範囲が選択可能。電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ)。DINレール取り付け
寸法(mm)ボア:18 シリーズAP 全幅(mm)67 全高(mm)69 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)24dc 入力電流(A)50 動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)55 巻数比2.084027778
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:15.5 取付方式パネル取付 全幅(mm)61 全高(mm)51.63 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)12→15 入力電流(A)200 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流100mArms 全体的な深さ(mm)36.5 巻数比8.334027778
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。RMS平均値測定を行います。。分割コア、改良に最適。超軽量。ループパワー式。0-5V、0-10V、及び4-20mA出力に対応。測定範囲が選択可能。電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ)。DINレール取り付け
寸法(mm)ボア:18 シリーズAP 全幅(mm)67 全高(mm)69 電源電圧(V)12→24dc 出力電流(mA)4→20 入力電流(A)100 動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)55 巻数比4.167361111
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け
寸法(mm)ボア:32 取付方式パネル取付 シリーズDHR 全幅(mm)90 全高(mm)70 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)20→50dc 出力電流(mA)4→20 入力電流(A)1000 動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)25 巻数比41.66736111
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け
寸法(mm)ボア:32 取付方式パネル取付 シリーズDHR 全幅(mm)90 全高(mm)70 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)20→50dc 入力電流(A)100 動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)25 巻数比4.167361111
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け
寸法(mm)ボア:32 取付方式パネル取付 シリーズDHR 全幅(mm)90 全高(mm)70 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)20→50dc 出力電流(mA)4→20 入力電流(A)100 動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)25 巻数比4.167361111
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け
寸法(mm)ボア:32 シリーズDHR 全幅(mm)90 電源電圧20→50Vdc 全高(mm)70 センサー(技術)オープンループ 入力電流(A)400 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+70 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)25 巻数比16.66736111
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷