制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「タープ 頑丈」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 7 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 2.0 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合
仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 5.0Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 8 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 2.0 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレートシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 10 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 1.5 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合
仕様極数 = 10実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 2.5Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

Lemo 丸形Lemo 2B シリーズ 3 コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このパネル取り付けコネクタの定格電流は最大 17 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。過酷な屋外用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。フリープラグには、最大ケーブル径 9 mm のコレットが付属します。 ケーブルプラグ Lemo の FGG 0B / 1B シリーズケーブル取り付けプラグは、対応するソケットとの迅速で Durable な接続を実現し、幅広い用途に適合します。このキャンペーンには、さまざまなコレットも含まれています。 注: 表に記載されている定格電流はピンごとです特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 8.3 → 9.2 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズは 2 mm です 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 17.0Aシリーズ = 2Bシェルサイズ = 2ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

Lemo 丸形Lemo 2B シリーズ 7 コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 11 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。過酷な屋外用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。フリープラグには、最大ケーブル径 9 mm のコレットが付属します。 ケーブルプラグ Lemo の FGG 0B / 1B シリーズケーブル取り付けプラグは、対応するソケットとの迅速で Durable な接続を実現し、幅広い用途に適合します。このキャンペーンには、さまざまなコレットも含まれています。 注: 表に記載されている定格電流はピンごとです特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 8.3 → 9.2 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです G キー付き 振動や衝撃に対する高い耐性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズは 2 mm です 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 11.0A接続方向 = ストレートシェルサイズ = 2ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Lemo 丸形Lemo 1S シリーズ 4 コンタクトメス丸形コネクタは、アースタグソケット接続を備えています。このパネル取り付けコネクタの定格電流は最大 10 A です。このコネクタは、高密度のパネル間隔及びすばやいかん合 / 取り外しが可能な、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備えています。屋内外の用途でのあらゆる環境及び機械的要件に対応する頑丈で堅牢な設計です。クロムめっき黄銅製で、オス / メス両用のキーイング(半月型のインサート)、コレットナット、ニッケルめっき黄銅ラッチスリーブを備えています。 S シリーズ円筒型コネクタです 非常にコンパクトな寸法の金属製マルチピンコネクタシリーズ。 高速使用に対応するプッシュプルロックシステムを備えています。ケーブルの振動、衝撃、偶発的な引っ張りに対する絶対的な保護 コンタクトレイアウトが異なる 3 種類のサイズ( 0S、1S、2S )を用意しています。 絶縁ユニット(オス / メス)により、正しいキー溝が確保されます。 すべての製品に基板の設置と穴開け計画が付属しています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 1.30 → 8.70 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ℃ シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途オーディオ / ビデオアプリケーション 医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP50●定格電流:10.0A●シェルサイズ:1●接続方向:ストレート●シリーズ:1S●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+250℃●コード番号:173-2269 アズワン品番65-7790-46
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷