4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

仕様●引出し数 : 3●ヒンジ付き LID ボックス用の SMD 収納コンパートメント. ヒンジ付き LID ボックス ; 用の 3 つの引き出しを備えた SMD 収納コンパートメント - 品番 472-137 ff を参照してください。 ; 525-3861 525-3861 ff となります。 各引き出しには、 144 個の SMD ボックス N1 、 72 個のボックス N2 、又は 36 個 のボックス N3 を個別に挿入できます 外寸 L x W x H : 265 x 355 x 108 mm ABS 、標準、散逸性、導電性のタイプを用意しています 高さ(mm)108 奥行(mm)265 深さ(mm)355
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様●フォーム - あり●防水性 - なし●キャスター - なし●材質タイプ - プラスチック●Licefa 導電性機器ケース及びインサートです. Licefa ケースは、プラスチック製の導電性機器ケースで、小さい寸法の部品を運搬するために設計されています。底に導電性フォームインサート、ふた LID に導電性コンボリュートフォームを用意しています。ESD の影響を受けやすいコンポーネントやアセンブリの持ち運びや保管に最適です。. 特長と利点. 導電性プラスチック製 柔軟な構造 ハンドルはコンテナの不可欠な部分です 成形 深絞り フォームインサート付きまたはフォームインサート付き ESDヒンジとフラップの留め具 ESD 規格 DIN EN 61340-5-1 に適合 さまざまなサイズを用意. このようなケースを何といいますか ESD ケース 帯電防止ケース 導電性ケース. これらのケースを購入する理由. 静電気放電に弱い機器向けの設計( ESD への影響あり) 静電気に弱い部品やアセンブリの持ち運びや保管に最適。. 用途情報. Licefa 帯電防止ケース - 傷つきやすい部品や素材の収納や運搬に最適です。ラボ、テスト及び測定、又は産業用途に最適です。 材質ABS樹脂 幅(mm)内部:340 高さ(mm)内部:53 深さ(mm)内部:250 内寸(mm)53 x 340 x 250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷