制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「m8 長ねじ」の検索結果
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = SPSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 12コンタクトの数 = 1定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = Solder Tab動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = DPSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 6コンタクトの数 = 2定格電圧 = 250 V dc, 250V ac深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = Solder Tabコンタクト材質 = 黄銅銀めっきmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 3PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 4コンタクトの数 = 3定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = Solder Tab動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = SPSTコンタクト定格電流 = 150 mAスイッチの位置の数 = 12コンタクトの数 = 1定格電圧 = 250V ac/dc径 = 27.5mm寸法 = 27.5 (Dia.) x 71.1mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだアプリケーション = 低電力ケースの材質 = ナイロン6.6Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 4PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 3コンタクトの数 = 4定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = Solder Tabコンタクト材質 = 黄銅銀めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
; 739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 3PSTコンタクト定格電流 = 150 mAスイッチの位置の数 = 4コンタクトの数 = 3定格電圧 = 250V ac/dc径 = 27.5mm寸法 = 27.5 (Dia.) x 71.1mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだアプリケーション = 低電力動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = DPSTコンタクト定格電流 = 150 mAスイッチの位置の数 = 6コンタクトの数 = 2定格電圧 = 250V ac/dc径 = 27.5mm寸法 = 27.5 (Dia.) x 71.1mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだアプリケーション = 低電力機械的寿命 = >10000Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 4PSTコンタクト定格電流 = 150 mAスイッチの位置の数 = 3コンタクトの数 = 4定格電圧 = 250V ac/dc径 = 27.5mm寸法 = 27.5 (Dia.) x 71.1mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだアプリケーション = 低電力ケースの材質 = ナイロン6.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
はんだ端子バージョンについては、品番 ; 739-2930 739-2930 を参照してください。. 小型ウエハースイッチ - CK シリーズ. さまざまなスイッチ構成の Lorlin CK ロータリスイッチのメトリック製品です。これらのパネル取り付け型シングルウェハーロータリスイッチは、銀メッキの接点を持ち、調整可能な回転リミットストッパーを備えていますが、品番 ; 739-2921 739-2921 を除き、無停止の連続回転を特徴としています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 基板端子 耐電圧: 1500 V ac UL-VO 定格 ボディ径:27.5 mm 30 o インデックス ノンショーティング BBM(ブレーク・ビフォワ・メーク)接点 調整可能なストップと連続回転のオプション 長さ50mmのメトリック軸、直径6mmのスピンドルには、コレットノブを簡単に取り付けられるようにフラットがありません。ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 4PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 3コンタクトの数 = 4定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホール動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
はんだ端子バージョンについては、品番 ; 739-2930 739-2930 を参照してください。. 小型ウエハースイッチ - CK シリーズ. さまざまなスイッチ構成の Lorlin CK ロータリスイッチのメトリック製品です。これらのパネル取り付け型シングルウェハーロータリスイッチは、銀メッキの接点を持ち、調整可能な回転リミットストッパーを備えていますが、品番 ; 739-2921 739-2921 を除き、無停止の連続回転を特徴としています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 基板端子 耐電圧: 1500 V ac UL-VO 定格 ボディ径:27.5 mm 30 o インデックス ノンショーティング BBM(ブレーク・ビフォワ・メーク)接点 調整可能なストップと連続回転のオプション 長さ50mmのメトリック軸、直径6mmのスピンドルには、コレットノブを簡単に取り付けられるようにフラットがありません。ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 3PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 4コンタクトの数 = 3定格電圧 = 250 V dc, 250V ac深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホール動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。