制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「LED 青」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードピン実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 10mcd長さ = 14.1mm 定格電圧(V)4.5 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
5日以内出荷

このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 突起定格電流 = 25mA強度 = 10mcd長さ = 15.1mm 定格電圧(V)4.5 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
5日以内出荷



LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12-28 Vdc / 110 Vac、531シリーズ. 明るいニッケルめっき黄銅のハウジング 完全内部密閉構造による耐衝撃性及び耐振動性 IP67等級のシール構造
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 6 → 16mA長さ = 37mm 定格電圧(V)12→28 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷