制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「デジタル計測器」の検索結果
AC入力アクティブサージ電流制限。高効率。内蔵アクティブPFC機能及びPFは 0.95未満。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。ファン速度制御機能付きの内蔵DCによる強制空冷。高電力密度:12.5W/ インチ。電流共有最大2ユニット。アラーム信号出力(リレーコンタクト及びTTL信号)。リモコン用の0.1A補助出力に12Vを内蔵。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。リモートセンサ機能を内蔵
用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途
出力数1
長さ(mm)278
質量(g)3.3
温度(℃)-20~+70
入力電圧(V)180~264ac、254~370dc
幅(mm)177.8
出力電圧(V)24dc
形状カバー付
実装タイプシャーシマウント
出力電流(A)100
定格電力(W)2400
パッケージカバー付
奥行(mm)63.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
高効率。長寿命、高い信頼性。内蔵ファン。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。アラーム信号出力。電源オンのLEDインジケータ。取り付けが簡単。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護
用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途
質量(g)3000
実装タイプシャーシマウント
温度(℃)-20~+70
定格電力(W)1500
幅(mm)127
入力電圧(V)127~370dc、90~264ac
出力数1
長さ(mm)278
奥行(mm)83.5
パッケージカバー付
形状カバー付
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。