高い汎用性。無負荷時の消費電力は 0.1W未満です。小型。過電圧。過負荷/短絡保護。自然対流冷却。全負荷バーンインテスト100%。高い信頼性。ねじ止め端子
用途携帯型電子機器、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器
奥行(mm)28.5
パッケージ密閉型
入力電圧(V)85→264ac
出力数1
質量(g)120
幅(mm)39.5
温度(℃)-30~+70
実装タイプシャーシマウント
長さ(mm)91
絶縁クラスII。小型。過電圧、過負荷、及び短絡保護。自然対流冷却。ユニバーサルAC入力。基板実装又はSMD実装。追加部品なしでEN55022クラスBに適合
用途ハンドヘルド電子デバイス、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器など
幅(mm)22.2
出力数1
温度(℃)-30~+85
長さ(mm)33.7
質量(g)19
定格電力(W)1
パッケージ密閉型
入力電圧(V)120→430dc、85→305ac
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁クラスII。小型。過電圧、過負荷、及び短絡保護。自然対流冷却。ユニバーサルAC入力。基板実装又はSMD実装。追加部品なしでEN55022クラスBに適合
用途ハンドヘルド電子デバイス、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器など
入力電圧(V)120→430dc、85→305ac
出力電流(mA)133
幅(mm)22.2
実装タイプ表面実装
出力電圧(V)15dc
定格電力(W)2
温度(℃)-30~+85
奥行(mm)16
パッケージ密閉型
質量(g)19
長さ(mm)33.7
出力数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10個)
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
ユニバーサル85-264Vac入力。低無負荷消費電力:0.3W未満。LEDによる電源オン表示。24mmの低プロファイル及び小型な3インチx2インチサイズ。自由大気対流冷却・短絡、過負荷及び過電圧保護。EN55022(CISPR22)クラスBのEMC基準準拠。高調波電流はEN61000-3-2、-3に適合
パッケージオープンフレーム
出力電流(A)3
形状オープンフレーム
入力電圧(V)120→370dc、85→264ac
長さ(mm)76.2
定格電力(W)36
温度(℃)-30~+70
出力数1
奥行(mm)24
実装タイプシャーシマウント
幅(mm)50.8
出力電圧(V)12dc
質量(g)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。医療安全認定、MOPPx2(一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示
形状オープンフレーム
出力数1
実装タイプPCBマウント
質量(g)110
奥行(mm)24
温度(℃)-30~+70
入力電圧(V)80~264ac
幅(mm)50.8
定格電力(W)65
パッケージオープンフレーム
長さ(mm)76.2
RoHS指令(10物質対応)対応
小型基板サイズ。無負荷時の消費電力: 0.3W未満。ユニバーサルAC入力。24mm低プロファイル。空気の自然対流による冷却。短絡/過負荷/過電圧保護。
実装タイプシャーシマウント
温度(℃)-30~+70
パッケージオープンフレーム
幅(mm)45.7
入力電圧(V)120→370dc、85→264ac
長さ(mm)63.5
質量(g)57
出力数1
定格電力(W)15
形状オープンフレーム
奥行(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。80→264Vac入力に対応。医療安全認定、MOPPx2 (一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示
定格電力(W)30
入力電圧(V)80~264ac
パッケージオープンフレーム
奥行(mm)24
実装タイプPCBマウント
出力数1
質量(g)90
長さ(mm)76.2
形状オープンフレーム
温度(℃)-30~+70
幅(mm)50.8
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。