MH Connectors 金属製 Dコネクタフード、MHDCMR シリーズ、90°. MH Connectors MHDCMR シリーズ低プロファイル Dコネクタフードは、ダイキャスト亜鉛構造の製品です。再オープン可能な 90° エントリケーブル、ニッケルメッキによる優れたEMIコネクター保護、4-40 UNCネジ付きのフルメタルジャックスクリュー、様々なサイズのプラスチックグロメットを備えています。. 亜鉛、ニッケルめっきバックシェル シリーズとサイズに応じて、直径 4 → 16.5 mm直径のライトアングルケーブルエントリ UNC 4-40ジャックスクリュー プラスチック製グロメット. 各品番の特長:. ; 720-3035 720-3035 9 極 K シリーズ、直径 4 → 9 mm 用 ABS 圧縮インサートグロメット x 2、動作 温度:-40 → +120 ℃ ; 720-3039 720-3039 25 極 K シリーズ、直径 4 → 9 mm 用 ABS 圧縮インサートグロメット x 2、動作 温度:-40 → +120 ℃ ; 821-2753 821-2753 9 極 ULP シリーズ、直径 5.3 → 8.1 mm 用動作時の熱可塑樹脂製圧縮インサートグロメット x 1、動作 温度:-25 → +90 ℃ ; 821-2762 821-2762 115 極 ULP シリーズ、直径 5.3 → 8.1 mm 用動作時の熱可塑性樹脂圧縮インサートグロメット x 1、動作 温度:-25 → +90 ℃ ; 821-2765 821-2765 25 極 ULP シリーズ、 直径 5.8 → 11.4 mm 用金属製クランプ付属 、動作 温度:-25 → +90 ℃ ; 821-2769 821-2769 37 極 ULP シリーズ、直径 8.9 → 16.5 mm 用熱可塑樹脂圧縮インサートグロメット x 1、動作 温度:-25 → +90 ℃
仕様D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ライトアングル色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDCMR
極数25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
マルチエントリメタライズバックシェル. Dコネクタ用のバックシェルで、9極では上口、15、25、37極タイプでは上口及び横口に対応 ジャックスクリューとストレインリリーフハードウェアが付属. 最大ケーブル径: 9極 5.84 mm 15極 8.63 mm 25極 10.16 mm 37極 10.54 mm
仕様ハウジング材質 = ABS接続方向 = アングル, ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHTRI-M
極数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
MHコネクタMHDM35シリーズ. MHultiフードシリーズのダイキャスト亜鉛フードMHDM35製品は、2個の本体保持ねじを備える亜鉛ボディ(2ピース)を備えています。標準のMHDMシリーズフードとは異なり、MHDC35製品は角度付きで、多くの環境でより便利に使用できる35 °のエントリを提供します。MHultiシリーズフードシステムは、アセンブラを念頭に設計されており、内部ケーブルリテーナがケーブルを固定し、フードのそれ以外の部分はすばやく簡単に使用できるように組み立てられています。MHDMシリーズには、メタライズドグロメットキットとクランプが付属しています。. 2ピースダイキャストフード 優れたRFI / EMIシールド ケーブルをフードにすばやく簡単に取り付けられるように設計 ケーブルを固定して残りの組み立てを実行 メタライズドプラスチックブッシュインサートは、重要なケーブルエントリポイントで最大360 °のシールドを提供 インサートを取り外すだけで、再加工や保守が可能
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = アングル色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDM35
極数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
寸法については、トップ及び45°エントリシールド付きダイキャストDフードを参照してください。. トップ及び45°エントリフード. Dコネクタのプラスチックフードで、すぐに組み立てられるストレインリリーフグロメットと金属ジャックスクリュー付きです。. IDCなど、大半のDコネクタに対応 ケーブル径4-12 mm 材質UL 94-VOハロゲンフリーABS
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = アングル色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHD45PPK
極数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
寸法については、トップ及び45°エントリシールド付きダイキャストDフードを参照してください。. トップ及び45°エントリフード. Dコネクタのプラスチックフードで、すぐに組み立てられるストレインリリーフグロメットと金属ジャックスクリュー付きです。. IDCなど、大半のDコネクタに対応 ケーブル径4-12 mm 材質UL 94-VOハロゲンフリーABS
仕様極数 = 37ハウジング材質 = ABS接続方向 = アングル色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHD45PPK
極数37
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
物理サイズにより、1本のジャックスクリューで9極(品番425-7840)のみ接続可能. プラスチックトップ / サイドエントリフード. デュアルエントリ「かん合」黒プラスチックDコネクタフード すばやいかん合アクション - ねじなしでフードを結合 一般的なD-subコネクタに最適 ポリアミドUL認定素材製で、金属製ストレインリリーフが付属 3.5 mmから最大11.5 mmのケーブル径に対応
仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = アングル, ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDSSK-T/P
極数9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
物理サイズにより、1本のジャックスクリューで9極(品番425-7840)のみ接続可能. プラスチックトップ / サイドエントリフード. デュアルエントリ「かん合」黒プラスチックDコネクタフード すばやいかん合アクション - ねじなしでフードを結合 一般的なD-subコネクタに最適 ポリアミドUL認定素材製で、金属製ストレインリリーフが付属 3.5 mmから最大11.5 mmのケーブル径に対応
仕様ハウジング材質 = ABS接続方向 = アングル, ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDSSK-T/P
極数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
寸法については、トップ及び45°エントリシールド付きダイキャストDフードを参照してください。. トップ及び45°エントリフード. Dコネクタのプラスチックフードで、すぐに組み立てられるストレインリリーフグロメットと金属ジャックスクリュー付きです。. IDCなど、大半のDコネクタに対応 ケーブル径4-12 mm 材質UL 94-VOハロゲンフリーABS
仕様ハウジング材質 = ABS接続方向 = アングル色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHD45PPK
極数9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。