制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「CAT5E」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
仕様タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:18.54mm●幅:16.13mm●深さ:27.46mm●シリーズ番号:MH3101S-CAT5E●MH Connectors RJ45カプラ. MH ConnectorsのRJ45カプラ製品です。シールド付きとシールドなしの各種のカテゴリの製品があります。各カプラは、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. ; 821-2911 821-2911 : RJ45カプラ - シールドなしイーサネット. ; 821-2920 821-2920 : RJ45カプラ - シールド付きイーサネット. ; 821-2923 821-2923 : RJ45カプラ - シールドなしCat 5e. ; 821-2927 821-2927 : RJ45カプラ - シールド付きCat 5e. ; 821-2936 821-2936 : RJ45カプラ - シールドなしCat6 (オフセットピンあり). ; 821-2939 821-2939 : RJ45カプラ - シールド付きCat6a (オフセットピンあり). 特長と利点. 絶縁物材質: UL 94V-0等級 シールドケース: ステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
MH Connectors RJ45 カプラMH Connectors MH3101 シリーズ Cat5 RJ45 カプラコネクタは、シールドなしのソケットアダプタです。このアダプタは、 1 ポートで 8P8C ピン構成となっています。コンタクトは、ニッケルめっきに金めっきが施されたりん青銅製です。特長と利点誘電電圧は 500 V ac です 絶縁抵抗: 1000 M Ω 動作温度範囲: -55 → 85 ° C パネル取り付け認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = UTP長さ = 18.54mm幅 = 16.13mm深さ = 26.96mmシリーズ = MH3101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
MHRJ458P8CR RJ45 モジュラプラグ. MH Connectors MHRJ458P8CR RJ45 モジュラプラグは、 MHRJ シリーズのモジュラコネクタから派生したものです。これらの高品質 RJ45 コネクタは、標準で 50 金めっきコンタクトを備えており、信頼性の高い接続を実現します。それらは本当のナイフ刃、絶縁の穿孔の接触である。コネクタハウジングは、 UL94V-0 ポリカーボネート製のプラスチック製です。MHRJ458P8CR は丸型ケーブル用です。 MHRJ458P8CR は、 8P8C コネクタです。8P8C は、 ポジション コンタクトを表します。これは、通信およびコンピュータネットワーキングで使用される標準コネクタです。. 透明なポリカーボネート シールドなし 金めっきコンタクト 丸型ケーブルエントリ 真のナイフブレード. MHRJ シリーズには、 RJ45 RJ22 RJ11 RJ12 、および RJ48 コネクタもあります。 ストレインリリーフブーツをお探しですか? MH Connectors は、アンチスナグ機能またはクイックリリース機能を備えた、さまざまな色のストレインリリーフブーツを提供します。たとえば、白 ( 135-4165 135-4165 )またはグレー ( 135-4155 135-4155 )です。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 22.48mm幅 = 11.68mmシリーズ = MHRJ表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ45●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:18.54mm●幅:16.13mm●深さ:27.46mm●シリーズ:MH3101●MH Connectors RJ45カプラ. MH ConnectorsのRJ45カプラ製品です。シールド付きとシールドなしの各種のカテゴリの製品があります。各カプラは、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. ; 821-2911 821-2911 : RJ45カプラ - シールドなしイーサネット. ; 821-2920 821-2920 : RJ45カプラ - シールド付きイーサネット. ; 821-2923 821-2923 : RJ45カプラ - シールドなしCat 5e. ; 821-2927 821-2927 : RJ45カプラ - シールド付きCat 5e. ; 821-2936 821-2936 : RJ45カプラ - シールドなしCat6 (オフセットピンあり). ; 821-2939 821-2939 : RJ45カプラ - シールド付きCat6a (オフセットピンあり). 特長と利点. 絶縁物材質: UL 94V-0等級 シールドケース: ステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥820
税込¥902
7日以内出荷
仕様タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ45●ポート数:1●シールドタイプ:UTP●長さ:18.54mm●幅:16.13mm●深さ:26.96mm●シリーズ番号:MH3101-8821●MH Connectors RJ45カプラ. MH ConnectorsのRJ45カプラ製品です。シールド付きとシールドなしの各種のカテゴリの製品があります。各カプラは、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. ; 821-2911 821-2911 : RJ45カプラ - シールドなしイーサネット. ; 821-2920 821-2920 : RJ45カプラ - シールド付きイーサネット. ; 821-2923 821-2923 : RJ45カプラ - シールドなしCat 5e. ; 821-2927 821-2927 : RJ45カプラ - シールド付きCat 5e. ; 821-2936 821-2936 : RJ45カプラ - シールドなしCat6 (オフセットピンあり). ; 821-2939 821-2939 : RJ45カプラ - シールド付きCat6a (オフセットピンあり). 特長と利点. 絶縁物材質: UL 94V-0等級 シールドケース: ステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
仕様タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:16.8mm●幅:16.1mm●深さ:30mm●シリーズ:MH3101●MH Connectors RJ45カプラ. MH ConnectorsのRJ45カプラ製品です。シールド付きとシールドなしの各種のカテゴリの製品があります。各カプラは、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. ; 821-2911 821-2911 : RJ45カプラ - シールドなしイーサネット. ; 821-2920 821-2920 : RJ45カプラ - シールド付きイーサネット. ; 821-2923 821-2923 : RJ45カプラ - シールドなしCat 5e. ; 821-2927 821-2927 : RJ45カプラ - シールド付きCat 5e. ; 821-2936 821-2936 : RJ45カプラ - シールドなしCat6 (オフセットピンあり). ; 821-2939 821-2939 : RJ45カプラ - シールド付きCat6a (オフセットピンあり). 特長と利点. 絶縁物材質: UL 94V-0等級 シールドケース: ステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。