絞り込み
ブランド
- MK (ELECTRIC)
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,725)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,048)
- Panasonic(パナソニック)(7,176)
- AMPHENOL(5,414)
- VISHAY(4,671)
- フエニックス・コンタクト(4,099)
- WURTH ELEKTRONIK(3,862)
- omron(オムロン)(3,829)
- 日本モレックス(molex)(3,359)
- SIEMENS(3,344)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,677)
- YAGEO(2,663)
- KEMET(2,227)
- IDEC(和泉電気)(2,202)
- BOURNS(1,988)
- SAMTEC(1,960)
- MICROCHIP(1,874)
- onsemi(1,863)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

MK Electric フロントプレート
MK (ELECTRIC)¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様●タイプ: フロントプレート●インタフェースタイプ: RJ45●シリーズ: Logic Plus●品番 ; 340-7088 340-7088 は、 RG58 、 URM43 、 URM76 、及び Belden 同軸ケーブルにのみ適合します。. Euro Datacom モジュール. スナップフィットモジュールで取り付けが簡単です フロントプレートは、 1 ギャングで最大 2 モジュールに対応し、 2 ギャングで最大 4 モジュールに対応。 Krone 、 Mod Tap 、 AMP 、 AT ;T 、 ITT Cannon 、 RW Data のモジュールと互換性があります アルバニーの製品に適合するように、白色仕上げ又はつや消しクロムが用意されています 白色仕上げは、感染症の増殖を阻害する抗菌性の特性を備えています 高さ: 50 mm
MK Electric 銀 アルミ 38mm 86 x 86 x 38mm マット仕上げ BS規格標準 86mm IP20 86mm K8891 ALM
MK (ELECTRIC)¥649税込¥7141個7日以内出荷仕様各バックボックスは、最大2個の個別のモジュールカバー / 表面プレートの配置に対応します。. モジュール取り付けボックス. 併用対象: 白色プラスチック'Logic Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュ及び表面の取り付けメタルバックボックスは、Grid Plusモジュール型スイッチングシステムで使用します。. 併用対象: 'Metalclad Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュタイプ. 表面タイプ長さ(mm)86幅(mm)86色銀材質(本体)アルミニウム取付方式表面実装奥行(mm)38規格BS規格標準仕上マット仕上げIP等級IP20ギャング数1
MK Electric グレーシルバー アルミ 35mm 203 x 75 x 35mm Y マット仕上げ BS規格標準 75mm IP20 203mm
MK (ELECTRIC)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷長さ(mm)203幅(mm)75色グレーシルバー材質(本体)スチール取付方式Flush奥行(mm)35規格BS規格標準アース端子ありIP等級IP20ギャング数3
MK Electric カバープレート
MK (ELECTRIC)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様モジュールのフロントプレート. モジュールのフェースプレートはLogic Plusに適合し、角が丸みを帯び、上端部が面取りされた目立たないスリムな外観で、塵が溜まらない構造 メタルクラッドフェースプレートは、Metalclad Plusに適合し、強靭な軟鋼製で傷防止塗装仕上げの外部ケーシングを装備 つや消しクロムフェースプレートは、Matt Chrome Plusアクセサリに適合長さ(mm)86幅(mm)146色白タイプ(アウトレット)Grid Plus取付方式表面実装ギャング数4
MK Electric ギャングプレート
MK (ELECTRIC)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷色グレー材質(本体)金属、プラスチックタイプ(アウトレット)BS 5733取付方式パネル取付プレートフェースプレート
MK Electric BNCコネクタ ジャック
MK (ELECTRIC)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG58●極性:ノーマル