リレー 4.5V dc 2c接点 表面実装タイプ富士通6日以内出荷
UL、CSAFTR-B3 シリーズミニチュアリレー富士通の FFTR-B3 シリーズ 2 極超ミニチュア信号リレーは、高さが 6 mm 未満の超低プロファイル、広い動作範囲、DIL ピッチ端子、密閉プラスチックカバーを特長としています。双子接点の採用で高い信頼性を実現 コンタク
仕様●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:145 Ω●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:10.6mm●コイルと接点間の耐電圧:2.5kV●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:790-3307アズワン品番65-8062-17
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3