主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
種類継電器
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
表示(状態)LED表示
本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。
通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
電源3相 200V
絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間)
同期方式調歩同期方式
伝送方法半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による
特性本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。
絶縁耐力AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間)
占有スロット数1スロット
伝送手順無手順
外部機器からON/OFF信号を入力するモジュール。
用途や配線方法に応じ、さまざまなタイプをラインアップ。
表示(状態)LED表示
絶縁方式フォトカプラ絶縁
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
占有スロット数1スロット
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
入力点数16点
消費電流(mA)内部(DC24V):40以下
絶縁方式フォトカプラ絶縁
定格電流(mA)7
入力形式AC入力
コモン接続(点)16×1
外部接続端子台
入力遅延時間OFF→ON:約10ms・ON→OFF:約30ms
状態表示LED表示
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電圧(V)DC12~24
絶縁方式フォトカプラ絶縁
表示(状態)LED表示
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
トランジスタ出力およびパルス列出力内蔵モジュールです。
最大 4 チャネル ×2 相までパルス列出力(20kHz)選択可能です。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約200
電源3相 200V
定格電圧(V)DC12~24
表示LED
出力点数32点
消費電流(mA)内部(DC24V):50以下
絶縁方式フォトカプラ絶縁
最大負荷電流(A)1点:0.12・コモン:3.2
コモン接続(点)32×1
外部接続コネクタ
出力形式トランジスタ出力シンク
出力遅延時間OFF→ON/ON→OFF:ポート1~8:20μs以下、ポート9~32:1ms以下
サージキラーツェナーダイオード
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
パルスキャッチ入力付きディジタル入力モジュールです。
最小 20μs までのパルスキャッチ入力または通常入力が可能です。
最大 20kHz、4ch(2 相)のパルスカウンタ入力機能付きです。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約130
電源3相 200V
定格電圧(V)DC24
表示LED
入力点数32点
消費電流(mA)内部(DC24V) :50以下
絶縁方式フォトカプラ絶縁
定格電流(mA)4
入力形式DC24Vソースタイプ
コモン接続(点)32×1
外部接続コネクタ
入力遅延時間OFF→ON/ON→OFF:1-1ms、3-3ms、3-10ms、10-10ms、30-30ms、100-100ms・パラメーター設定により可変
標準動作範囲OFF→ON:15-30V・ON→OFF:0-5V
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。