制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「リレータイマー回路」の検索結果
首下寸法66.5mmの短胴サイズ
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
電源の波形歪に対する耐性を向上
ACフリー電源
0目盛瞬時動作機能
EMC規格適合(EN50081-2、50082-2)
4動作モード装備
UL・CSA規格認定品
質量(g)約100
耐電圧AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)-10~+55 (氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐衝撃(耐久)500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
耐衝撃(誤動作)100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)
機械的耐久性2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)
セット誤差±5%±0.05s
許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)
許容電圧変動85~110%Vn
繰返し誤差(%)±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)
電圧誤差±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)
温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。