制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「動力用押し釦開閉器 30a」の検索結果
AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。
AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの
スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。
接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。
表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
種類非照光式
ボタン色ON:黒/OFF:赤
構造表面形
耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度85%RH以下
機械的耐久性10万回以上
電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷)
長さ(mm)144
幅(mm)60
品名動力用押しボタンスイッチ
取付方式2-M4用取付穴
奥行(mm)59
動作方式その他
相対湿度(%RH)85以下
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。