制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「操作箱」の検索結果
寸法A(mm)80
寸法C(mm)75
スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様閉鎖形
取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチAK22、RC310-F形カムスイッチ
使用温度範囲(℃)-25~50
奥行(mm)(有効)73
保護構造IP40 (IEC 60529)
塗装色5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色)
材質(ボックス)鋼板製
配線引込口二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面)
使用周囲湿度(%RH)45~85(-5~40℃において)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。