電圧(V)AC500
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
リード線無
5~75Aまで定格同一寸法。
3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS)
JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)
定格電圧(V)3600/7200
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)40000(250/500MVA)
リード線無
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC
種類管型ヒューズ
リード線無
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)7200
リード線無
サイズ(mm)Φ52×274
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。