制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「高圧断路器」の検索結果
電源AC200/220V
組合せ電動操作器R293B-2、R293BG-2、R293BH-2
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
適合機種V3-2・ V3-2DT・V3-4・V3-4DT・V3-6・V3-6DT・V3-12・V3-12DT
接点構成2a+2b・DC100/110V 15A、AC200/220V 15A
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
定格電圧(V)7200/3600
耐電圧(定格)60000V
定格周波数(Hz)50/60
充電電流(A)10(10回)
機械的寿命1000回
速切機構付
5~75Aまで定格同一寸法。
3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS)
JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)
定格電圧(V)3600/7200
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)40000(250/500MVA)
リード線無
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。