制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「1000V 絶縁抵抗計」の検索結果
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3
取付寸法(mm)Φ22.3
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
動作回数断続鳴動:約170回/分
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。
許容電流(A)10(連続)
耐電圧AC2500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-5~60
耐衝撃(m/s2)200
耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)
開閉頻度(回/時)連続使用3000
機械的寿命1000万回以上
耐電圧(V/min)AC2500
定格投入電流(A)50
使用周囲湿度(%RH)85以下
保護構造IP67(IEC 規格)
耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V
絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~+80
機械的耐久性1000万回
耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)
使用周囲湿度(%RH)95以下
保護構造IP67(IEC 規格)
アクチュエータの種類ロッドレバー形
耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V
絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~+80
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷)
耐衝撃(m/s2)300
耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)
接点部スナップアクション形
使用周囲湿度(%RH)95以下
絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)
機械的耐久性1000万回
耐衝撃(m/s2)300
使用周囲湿度(%RH)95以下
種類アンプ内蔵型
検出対象不透明体
検出方式透過型
検出距離(mm)30
光色赤
ヘッド形状溝
保護構造IP66(IEC規格)
材質レンズ部:ポリカーボネイト、ケース:ポリカーボネイト/ポリフェニレンサルファイド
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 充電部一括とケース間
接続方式コード引き出し式(標準1m付)
標準検出物体(mm)不透明体Φ6以上
定格使用電圧(V)DC10~30(リップルのピークもこの範囲内のこと)
消費電流(mA)20以下
絶縁抵抗(MΩ)20MΩ以上(DC500Vメガーにて)
耐振動(耐久)複振幅1.5mm、10~55Hz、X/Y/Z 3方向各2 時間
耐衝撃(耐久)500、X/Y/Z 各方向各3回
使用周囲湿度動作時35~85%RHただし結露なきこと、保管時35~95%RH
表示灯出力表示(赤色LED)
使用周囲温度(℃)動作時-25~+55ただし氷結なきこと、保管時-30~+70
保護構造IP67(IEC 規格)
アクチュエータの種類ローラプランジャ形
耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V
絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~+80
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷)
耐衝撃(m/s2)300
耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)
接点部スナップアクション形
使用周囲湿度(%RH)95以下
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
保護構造IP67(IEC 規格)
アクチュエータの種類プッシュプランジャ形
絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~+80
機械的耐久性1000万回
耐衝撃(m/s2)300
耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)
使用周囲湿度(%RH)95以下
垂直方向の制御が可能なリミットスイッチです。
タイプ逆ローラ形
許容電流(A)10(連続)
耐電圧AC2500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-5~+60
耐衝撃(m/s2)200
耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)
開閉頻度(回/時)連続使用3000
機械的寿命1000万回以上
ケースの有無付
定格投入電流(A)50
使用周囲湿度(%RH)85以下
種類ブザー
フレーム丸フレーム
取付寸法(mm)Φ30.5
キャップ色黒
仕様熱帯湿地仕様
質量(g)約100
耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間
電圧許容変動85~110%Vn
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
許容周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)
許容相対湿度(%)35~85RH(ただし、氷結、結露なきこと)
電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)
温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)
繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。