Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機当日出荷から23日以内出荷
保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Aio増設カード富士電機当日出荷から7日以内出荷
仕様アナログカード、Aio増設カード電源3相 200V
電磁接触器 高容量補助接点付富士電機当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
Diインタフェースカード富士電機7日以内出荷
仕様デジタルカード(8bitバス対応)、Diインタフェースカード電源3相 200V
Dio増設カード富士電機欠品中
仕様デジタルカード(8bitバス対応)、Dio増設カード電源3相 200V
PGインターフェース増設カード富士電機7日以内出荷
仕様デジタルカード(8bitバス対応)、PGインタフェース増設カード、17bit高分解能ABSエンコーダ電源3相 200V
ユーザプログラミングカード富士電機31日以内出荷
仕様デジタルカード(16bitバス対応)、ユーザプログラミングカード電源3相 200V
位置決めモジュール富士電機4日以内出荷から46日以内出荷
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH占有スロット数1スロット
制動抵抗器富士電機31日以内出荷から62日以内出荷
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3