制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「巻きバネ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様●最大抵抗: 5kΩ●許容差: ±10%●定格電力: 50W●回転数: 1●実装タイプ: パネルマウント●軸径: 6.35 mm●終端スタイル: はんだラグ●最大定格電圧: 750 Vrmsmm●長さ: 34.93mm●定格電流: 0.100A●電気テーパー: リニアmm●RJシリーズ50 W可変抵抗器(ポテンショメータ)巻線型. OhmiteのRJシリーズの可変抵抗器は、長期にわたって高信頼性を維持してスムーズに動作するよう設計 / 製造されています。この可変抵抗器は、セラミック製ボディに抵抗合金巻線を備えた構造になっており、ホウロウコーティング(モデルによってはシリコンセラミックコーティング)が施されています。また、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 製品の用途:. 適合する用途には、モータ速度制御装置、可変抵抗設定を必要とする機器、ディマースイッチなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
欠品中