制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「卓上ケース」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプションです。卓上へ置いたり、壁に掛ける場合に使用します。スタンドにねじ止めしたアダプターの突起によりケースがしっかりと固定されます。ケースのハンドルを手前に引くと簡単に取り外せます。別売の卓上プレートを取り付けると滑り止めになり、別売の壁掛ホルダーに取り付けると壁に掛けて使用できます。
仕様●外形サイズ:W228×H175×D120mm●質量:0.165kg●色/外装処理:オフホワイト アズワン品番65-6479-30
1個
4,698 税込5,168
33日以内出荷

プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプションです。卓上へ置いたり、壁に掛ける場合に使用します。スタンドにねじ止めしたアダプターの突起によりケースがしっかりと固定されます。ケースのハンドルを手前に引くと簡単に取り外せます。別売の卓上プレートを取り付けると滑り止めになり、別売の壁掛ホルダーに取り付けると壁に掛けて使用できます。
仕様●外形サイズ:W228×H175×D120mm●質量:0.165kg●色/外装処理:ダークグレイ アズワン品番65-6480-63
1個
5,698 税込6,268
33日以内出荷

プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプションです。卓上へ置いたり、壁に掛ける場合に使用します。スタンドにねじ止めしたアダプターの突起によりケースがしっかりと固定されます。ケースのハンドルを手前に引くと簡単に取り外せます。別売の卓上プレートを取り付けると滑り止めになり、別売の壁掛ホルダーに取り付けると壁に掛けて使用できます。
仕様●外形サイズ:W228×H148×D120mm●質量:0.165kg●色/外装処理:ダークグレイ アズワン品番65-6480-60
1個
5,698 税込6,268
33日以内出荷

プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプションです。卓上へ置いたり、壁に掛ける場合に使用します。スタンドにねじ止めしたアダプターの突起によりケースがしっかりと固定されます。ケースのハンドルを手前に引くと簡単に取り外せます。別売の卓上プレートを取り付けると滑り止めになり、別売の壁掛ホルダーに取り付けると壁に掛けて使用できます。
仕様●外形サイズ:W228×H148×D120mm●質量:0.165kg●色/外装処理:オフホワイト アズワン品番65-6479-28
1個
4,698 税込5,168
33日以内出荷

OKW (ENCLOSURES)デスクスタンド
プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用の卓上用スタンドです。操作面を、人間工学に基づいた読み取り角度45°で提示します。ケース本体に装着したアダプタを引っ掛けることで、容易に設置できます。滑り止めのゴム足が付属しています。
仕様●質量:0.01kg●色/外装処理:オフホワイト アズワン品番65-6480-09
1式
639 税込703
7日以内出荷

プラスチックケースVUAシリーズ専用オプションの立掛けベースを卓上で使用する場合に役立つプレートです。ゴム製のフィートを取り付けると滑りにくくなります。
1個
2,798 税込3,078
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。ケース上面はアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。広い操作パネルは、テンキー等の取り付けに適しています。後面には、コネクタ等の取り付けに適した平面部分があります。広い内部には、部品をたっぷり収納できます。現場・機械などのデータ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
仕様●外形サイズ:W228×H76×D216mm●質量:0.345kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地 アズワン品番65-6473-03
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。ケース上面はアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。広い操作パネルは、テンキー等の取り付けに適しています。後面には、コネクタ等の取り付けに適した平面部分があります。広い内部には、部品をたっぷり収納できます。現場・機械などのデータ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
仕様●外形サイズ:W220×H100×D156mm●質量:0.3kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地 アズワン品番65-6473-02
1個
7,898 税込8,688
10日以内出荷

用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
仕様●外形サイズ:W153×H8.5×D153mm●質量:0.083kg●色/外装処理:オフホワイト アズワン品番65-6478-45
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
仕様●外形サイズ:W183×H8.5×D183mm●質量:0.119kg●色/外装処理:オフホワイト アズワン品番65-6478-46
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
仕様●外形サイズ:W123×H8.5×D123mm●質量:0.06kg●色/外装処理:オフホワイト アズワン品番65-6478-44
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

卓上型として使用する場合に、はめ込むだけで使用できるゴム製の足です。サイズ200×300(VCA-3020-□□PG)、240×360(VCA-3624-□□PG)には、ケースフィートを接着する事をお勧めします。
仕様●質量:0.002kg●色/外装処理:ライトグレイ アズワン品番65-6473-98
1式(4個)
529 税込582
7日以内出荷