制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「車両検知センサー」の検索結果
Pepperl+Fuchsシリーズ31は、マテハン及び物流の分野で標準的な用途に対応する、また産業用ドア、エレベータ、自動ゲートGatesの監視に対応する、コスト効果の高い、最も重要な信頼性の高い光電センサです。超音波溶接プラスチック製ハウジングは高度な保護を提供し、過酷な屋外環境での作業に最適です。人・物・車両を検出する光電センサです大型構造で小型ハウジングを備えています周辺光に対する感応性なし
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30 m●電気的接続:2 線、5 線●シリーズ:Series 31
アズワン品番65-7293-56
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
Pepperl+Fuchs シリーズ 31 は、マテハン及び物流の分野で標準的な用途に対応する、また産業用ドア、エレベータ、自動ゲート Gates の監視に対応する、コスト効果の高い、最も重要な信頼性の高い光電センサです。超音波溶接プラスチック製ハウジングは高度な保護を提供し、過酷な屋外環境での作業に最適です。人・物・車両を検出する光電センサです 大型構造で小型ハウジングを備えています 周辺光に対する感応性なし ユニバーサル電圧用のバージョン リレー出力 付属品ありバージョンは同梱されています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:9 m●電気的接続:ケーブル: 2 m●シリーズ:Series 31●コード番号:218-8287
アズワン品番65-7293-50
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。