仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:バイポーラステッピング●出力スピード:48 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.00145 Nm
アズワン品番65-7303-52
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:120 W●出力スピード:8050 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0505 Nm
アズワン品番65-7303-36
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:80 W●出力スピード:15700 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0294 Nm
アズワン品番65-7303-55
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:120 W●出力スピード:51600 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0267 Nm
アズワン品番65-7303-59
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:187 W●出力スピード:2,1930 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:0.136 Nm
アズワン品番65-7302-70
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:54 W●出力スピード:1,1950 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0411 Nm
アズワン品番65-7304-75
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:56 W●出力スピード:1,3200 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0143 Nm
アズワン品番65-7302-79
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
仕様●電源電圧:9 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.4 W●出力スピード:10022 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.00645 Nm
アズワン品番65-7303-71
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:8.6 W●出力スピード:8569 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.01163 Nm
アズワン品番65-7303-53
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:1.3 W●出力スピード:8022 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00249 Nm
アズワン品番65-7302-76
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.6 W●出力スピード:8525 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.01282 Nm
アズワン品番65-7303-90
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.1 W●出力スピード:7,968 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00527 Nm
アズワン品番65-7303-54
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:1.4 W●出力スピード:7658 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00264 Nm
アズワン品番65-7303-43
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.1 W●出力スピード:8600 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00528 Nm
アズワン品番65-7304-35
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:86 W●出力スピード:12350 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0669 Nm●コード番号:231-3044
アズワン品番65-7303-92
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:34 W●出力スピード:12400 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0199 Nm●コード番号:231-3042
アズワン品番65-7303-72
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:104 W●出力スピード:18550 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0984 Nm●コード番号:231-3045
アズワン品番65-7302-74
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:37 W●出力スピード:12100 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0147 Nm●コード番号:231-3022
アズワン品番65-7302-89
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:1.4 W●出力スピード:8044 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00259 Nm●コード番号:231-3012
アズワン品番65-7302-78
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.4 W●出力スピード:8131 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.01329 Nm●コード番号:231-3032
アズワン品番65-7303-88
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.3 W●出力スピード:7993 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.545 Nm●コード番号:231-3013
アズワン品番65-7302-82
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレスギア●許容入力:31.5 W●出力スピード:1363 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0687 Nm
アズワン品番65-7305-04
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレスギア●許容入力:24.1 W●出力スピード:85 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.3 Nm
アズワン品番65-7303-91
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレスギア●許容入力:20.6 W●出力スピード:247 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.1611 Nm
アズワン品番65-7304-74
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレスギア●許容入力:23.4 W●出力スピード:1363 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0332 Nm●コード番号:231-3021
アズワン品番65-7304-36
1個
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.485 W●出力スピード:1363 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0246 Nm
アズワン品番65-7303-44
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:1.022 W●出力スピード:283 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.052 Nm
アズワン品番65-7302-81
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.075 W●出力スピード:247 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.196 Nm
アズワン品番65-7303-56
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
仕様ステップ角:3.6°●保持トルク:90mNm●配線数:8●フレームサイズ:39 x 39mm●ステッピングモータのタイプ:ディスクマグネット●軸径:5mm●許容電流値:560 mA●巻線配置:シリーズ●シャフト長さ:20.5mm●深さ:49mm●対の極数:1●抵抗/フェーズ:10Ω●ディテントトルク:3.5mNm●Portescapディスク磁石ステッパモータ. Portescapディスク磁石モータは、市販されている他の小径ステッパモータよりもはるかに優れたダイナミック性能を発揮します。独自の薄型ディスク磁石を使用しているので、従来のステッパモータに比べると、特定のエンベロープで微細なステップ分解能、非常に大きな加速度、より速いトップスピードが実現します。. これらの高速ステッパモータは、ステッパモータの精度とブラシレスDCモータの加速度を必要とする用途で活躍できます。ループを閉じることで、サーボソリューションに勝る利点が実現します。. 特長 / 利点. 高精度、マイクロステッピングに最適. 最大の加速度と最高のトップスピード. 低ディテントトルク、高度なカスタマイズが可能. 直径が類似したステッパモータよりも回転あたりのステップが大きい. 用途. 医療診断. 医療ピペット用のモータ. バーコードスキャナ. レーザーカッター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,570
税込¥38,027
7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:5.64 W●出力スピード:26 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.6 Nm
アズワン品番65-7305-45
1個
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:6.58 W●出力スピード:151 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.3079 Nm
アズワン品番65-7302-77
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
仕様●電源電圧:9 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:1.8 W●出力スピード:247 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0703 Nm●コード番号:231-3006
アズワン品番65-7302-71
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
仕様●電源電圧:9 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.64 W●出力スピード:26 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.6 Nm
アズワン品番65-7303-42
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
仕様●電源電圧:21 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.94 W●出力スピード:151 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.1409 Nm
アズワン品番65-7305-42
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.993 W●出力スピード:295 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.06 Nm●コード番号:231-3017
アズワン品番65-7304-27
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。