PAX Lite処理時間計。PAX Lite処理時間計は、処理の開始点から終了点間までの時間を表す値を表示します。PAXLPTモデルのディスプレイでは、入力信号周波数に対して値が逆に更新されます。 入力周波数が増加するにつれて、PAXLPTの時間表示が減少し、所要処理時間が短くなったことがわかります。6桁(14.2 mm) 赤色LEDディスプレイ プログラミングキー x 3 ディスプレイは、2種類の動作モードに設定可能 表示モード: 999999又は999-59 入力周波数: 最大25 KHz 各種センサに対応 プログラム可能なスケーリング プログラム可能な小数点以下桁数 NEMA4X/IP65密閉型フロントベゼル ラベルキット( ; 905-5327 905-5327 )を用意
仕様●ディスプレイのタイプ:LED●接続タイプ:端子●表示桁数:6●実装タイプ:パネル取り付け●文字の高さ寸法:14.2 mm●表示範囲:0 → 999999●動作温度 Min:0℃●コード番号:905-5674
アズワン品番65-7326-46
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
8 桁カウンタ 1/8 DIN (96 x 97 mm) 8 桁、0.4 インチ( 10.1 mm )赤色 LED ディスプレイ 最大25 KHzの入力カウント率に対応 双方向カウント リモートリセット機能 ストアを表示します カウントインヒビット 設定可能なスケールファクター 密閉型フロントベゼル
仕様●電源電圧:85 250 V ac●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LED●入力方式:電圧●接続タイプ:ケージクランプ●リセット方法:リモート●表示桁数:8●実装タイプ:パネル取り付け●カウント方向:双方向●文字の高さ寸法:14.2 mm●最大カウント周波数:25kHz●表示範囲:-99999 999999●幅:92mm●コード番号:195-9182
アズワン品番65-7339-71
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
2.25 インチ高赤色 LED 桁 ( 輝度調整可能 ) 最大 6 桁のシリアル ASCII データを表示するスレーブディスプレイ デュアルディスプレイバッファにより、ディスプレイを交互に表示できます Red Lion 製品とシリアル (RS-232/485) で直接接続 プログラム可能なユーザー入力 50 → 250 V ac / 21.6 → 250 V dc のユニバーサル入力電源 アルミケース構造 406 x 102 x 58 mm、寸法
仕様●ディスプレイのタイプ:LED●表示桁数:5●文字の高さ寸法:57.15 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:LD2S●コード番号:195-9150
アズワン品番65-7339-41
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。