非常に高い減衰と 36 A 産業用電流バージョン 5B-10 の 3 相及び 2 段の接地用 Schurter 端子です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
非常に高い減衰と 25 A の漏洩電流バージョン 5A-10 の Schurter 三相及び 2 段研磨用端子です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
Schurter 端子は、非常に高い減衰と 50 A の漏洩電流バージョン 5B-10 の三相及び接地 2 段用です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
仕様●最大定格電流:50A●最大定格電圧:520 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hz
アズワン品番65-7143-85
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
非常に高い減衰と 16A の漏洩電流バージョン 5A-4 の Schurter 端子は、三相及び 2 段接地用です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:520 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hz
アズワン品番65-7142-96
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
非常に高い減衰と 16A の産業用電流バージョン 5A-4 の Schurter 端子は、三相及び 2 段接地省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:520 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hz
アズワン品番65-7045-60
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
非常に高い減衰性能と 50 A 産業用電流バージョン 5B-10 の 3 相及び接地 2 段の Schurter 端子です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
仕様●最大定格電流:50A●最大定格電圧:520 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hz
アズワン品番65-7142-95
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
非常に高い減衰性能と 25 A の産業用電流モデルを備えた Schurter の三相及び 2 段研磨端子です。 5A-10省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
非常に高い減衰と 36 A の漏洩電流バージョン 5B-10 の 3 相及び 2 段の接地用 Schurter 端子です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
仕様●最大定格電流:36A●最大定格電圧:760 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hz
アズワン品番65-7144-22
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Schurter 三相システム用 2 段フィルタは、三相及び接地用の端子を備えています。減衰が非常に高くなっています。定格電流は 110 A です。産業用タイプのフィルタです。電源の干渉電圧に対する保護 産業用途向けに特別に設計されています VDE 及び UL 認定
Schurter 三相システム用 2 段フィルタは、三相及び接地用の端子を備えています。減衰が非常に高くなっています。定格電流は 230 A です。産業用タイプのフィルタです。電源の干渉電圧に対する保護 産業用途向けに特別に設計されています VDE 及び UL 認定
Schurter 三相システム用 2 段フィルタは、三相及び接地用の端子を備えています。減衰が非常に高くなっています。定格電流は 180 A です。産業用タイプのフィルタです。電源の干渉電圧に対する保護 産業用途向けに特別に設計されています VDE 及び UL 認定
Schurter 三相システム用 2 段フィルタは、三相及び接地用の端子を備えています。減衰が非常に高くなっています。定格電流は 80 A です。産業用タイプのフィルタです。電源の干渉電圧に対する保護 産業用途向けに特別に設計されています VDE 及び UL 認定
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。