さらに商品を絞り込む
  • シシド静電気(3)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • シムコ(SIMCO)(1)
  • ベッセル(1)
  • SCS
  • カスガ(KASUGA)(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「アダプター エアーガン用」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
イオナイズド エアガン SCSイオナイズド エアガンSCS
279,800税込307,780
1台
当日出荷
ホコリとばしと除電を同時に行えるエアガンタイプのイオナイザーです。<br />エアガン本体はもちろん、ホース、コンソールも静電気対策を施してあります。<br />軽量のため、作業時の負担を軽減します。
用途静電気除去。仕様●使用エア:ドライエアまたは窒素●最大風量:65PSi付属品専用アダプタートラスコ品番163-1560幅(mm)203高さ(mm)76奥行(mm)25電源(V)DC24、AC120消費電力(W)32使用空気圧力(MPa)0.14~0.45ホース長さ(m)2.1(静電気拡散性ポリウレタン)消費電力(mA)10W使用周囲温度(℃)0~40イオンバランス±30V以下使用周囲湿度結露なきこと除電方式直流方式RoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら