制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「エアガン 風量」の検索結果
ホコリとばしと除電を同時に行えるエアガンタイプのイオナイザーです。エアガン本体はもちろん、ホース、コンソールも静電気対策を施してあります。軽量のため、作業時の負担を軽減します。
用途静電気除去。
仕様●使用エア:ドライエアまたは窒素●最大風量:65PSi
付属品専用アダプター
トラスコ品番163-1560
幅(mm)203
高さ(mm)76
奥行(mm)25
電源(V)DC24、AC120
消費電力(W)32
使用空気圧力(MPa)0.14~0.45
ホース長さ(m)2.1(静電気拡散性ポリウレタン)
消費電力(mA)10W
使用周囲温度(℃)0~40
イオンバランス±30V以下
使用周囲湿度結露なきこと
除電方式直流方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。