1MΩ電流制限用抵抗内蔵SCS当日出荷
豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
SCS あり 帯電防止リストバンド 帯電防止リストストラップ プレススタッドSCS5日以内出荷
SCSリストストラップ及びコードセットSCSリストストラップは青色で、調整可能な布製バンド及びコードセットです。主に静電気に弱い電子機器を扱う作業者の接地用に設計されています。この製品は、4mmスナップと回転式バナナプラグを備えた黒色6フィート伸縮式Coilコードを特長としています。この調整可能なバンドの生地は、導電性のある伸縮性ナイロン製です。調整可能なリストストラップは、あらゆる静電気制御プロセスにおける第一線の防御となり、快適で独自のフィット感を実現します。特長と利点コードの長さは1.5mですリード抵抗:1MΩ用途電気配線ファクトリオートメーション
仕様EN61340-5-1に適合:あり寸法(mm)スタッド:4RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ帯電防止リストストラップ終端スタイルプレススタッド
リストストラップSCS当日出荷から7日以内出荷
人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵しています。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
コネクタJST(日本圧着端子製造)税込¥571¥519
積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥27,478~¥24,980~
積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥27,478~¥24,980~
積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥20,878¥18,980
積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥20,878¥18,980
積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥15,378~¥13,980~
表示灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥15,378~¥13,980~
積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥175,780¥159,800
積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥5,278¥4,798
積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥219,780¥199,800
組端子台東洋技研税込¥1,758~¥1,598~