USBケーブル、20ピンリボンケーブル
J-Link ULTRA+プローブ
J-Link ULTRA+ は、多数のプロセッサコアに対応したJTAG/SWDプログラミング及びデバッグプローブです。IAR組み込みワークベンチIDEにシームレスに統合され、フラッシュメモリ、RDI/RDDI、及びJ-Flash内での無制限のブレークポイントの統合ライセンスが付属します。
対応プロセッサ
ARM7/9/11、Cortex-A5/A8/A9、Cortex-M0/M1/M3/M4/M7、Cortex-R4/R5 Microchip PIC32 ルネサスRX100/RX200/RX610/RX621/RX62N/RX62T/RX630/RX631/RX63N
特長
ほとんどの対応マイクロコントローラのフラッシュメモリへの直接ダウンロード 最大3 MB/sのダウンロード速度 フラッシュメモリ内での無制限のブレークポイントをサポート Cortex-Mシステムの外部フラッシュメモリ内でのブレークポイントをサポート 複数のアプリケーションによるCPUへの同時アクセスをサポート リモートサーバー付属。TCP/IPからJ-Linkをリモート使用可能 自動コア認識 SWD/SWV (Serial Wire Debug/Serial Wire Viewer)をサポート J-Flash生産用フラッシュプログラミングをサポート 最大ターゲットインターフェイス速度:50MHz 最大SWOサンプリング速度:100MHz 幅広いターゲット電圧範囲:+1.2→+3.3 V、+5 V許容 組み込みトレースバッファ(ETB)をサポート 各種のターゲットアダプタ及び光学絶縁アダプタを用意
RDI/RDDIインターフェイス USBコネクタから供電 適応型クロックをサポート すべてのJTAGシグナルの監視及びターゲット電圧の測定が可能 ターゲット電源:300mA (過負荷保護あり) ターゲットインターフェイス:JTAG/SWD 20ピン PCインターフェイス:USB 2.0 HS 寸法:100×53×27mm クロスプラットフォームサポート(Windows、Linux、Mac OS Xで動作) フラッシュDLLを用意
ソフトウェア開発キット(SDK)を用意
無料のソフトウェアアップデート、1年間のサポート
ターゲットアダプタ及びアダプタケーブル
131-1325 131-1325 J-Linkターゲット電源アダプタ
131-1326 131-1326 J-Link 10ピンニードルアダプタ
131-1327 131-1327 J-Link RX100/200/600 MCUアダプタ
131-1328 131-1328 J-Link 19ピンARM Cortex-M MCUアダプタ
131-1329 131-1329 J-Link 9ピンARM Cortex-M MCUアダプタ
131-1330 131-1330 J-Link 14ピンARM 7/9/11 MCUアダプタ
131-1331 131-1331 J-Link Microchip PIC32 MCUアダプタ
リンクアイソレータボード
131-1335 131-1335 J-Link ARM JTAGアイソレータボード
131-1336 131-1336 J-Link ARM SWDアイソレータボード
131-1337 131-1337 J-Link USBアイソレータボード
仕様●アクセサリタイプ:デバッグエミュレータ●併用可能製品:フラッシュマイクロコントローラ●RoHS適合状況:適合●コード番号:131-1321
アズワン品番68-4149-63
1個
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。