制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「周波数設定器」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
概要一目でわかる新しいミニチュアハウジングに収容されたカラーセンサ 制御ケーブルを使用した 1 色の静的及びティーチイン方式 またはコントロールパネル 最大 8 色の IO-Link を使用してティーチ可能です スイッチング周波数: 1.7 kHz 検出距離: 12.5 mm オスケーブル付きのため、古いカラーセンサとの互換性があります コネクタ M12あなたの利点新しい小型ハウジングにより、既存の用途にすばやくシームレスに統合し、時間とコストを節約できます スイッチング周波数が向上し、機械の生産性が向上します さまざまな色の柔軟な用途に対応可能 許容差 IOLink 機能により、強化されたインテリジェントな診断と視覚化が可能になり、フォーマット変更もすばやく簡単に行えます すばやく簡単に取り付けられるため、設置時間を短縮できます 並べ替えプロセスは、の区別によって簡素化されます 1 つのジョブで 8 色Sick の新しい CSM カラーセンサは、IO-Link 機能と超小型ハウジングを組み合わせた優れた光沢特性を備えています。色の特性を確実に検出する必要があり、取り付けスペースが限られている用途に最適です。センサは、色に基づいて対象物を検出して監視します。簡単な学習プロセスを経て小型の CSM カラーセンサを設定できます。また、新しい IO-Link 機能により、インテリジェントな診断、センサパラメータの視覚化、簡単なフォーマット変更が可能になりました。スイッチング周波数は最大 1.7 kHz で、高速な機械プロセスや製造プロセスにも適しています。用途製造プロセス又は製造プロセス(機械工学及び自動車産業)での短い検出距離での色付きの物体や製品の検出、ソート、チェック 狭い場所でもラベルやボックスの存在をチェック及び識別できます 包装産業、ボトリング工場、カラー印刷に基づくシーリング機械の作業工程の同期化 フィルムの端を確実に検出します ボトルキャップの色を監視します ハウジングの色を検出しています スプリットバンド検出注
1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)