制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「機械保護シート」の検索結果
概要S300 標準は、保護フィールドを自由に定義できる用途に適したコスト効率の高いソリューションです。新しいトリプルフィールドモードでは、1 つの保護フィールドと 2 つの警告フィールドの 3 つのフィールドを同時に有効にできます。コンパクト設計のため、セーフティレーザースキャナはあらゆる機械に簡単に取り付けられます。S300 標準は、危険な場所と出入り口のエリアを水平と垂直に保護する場合に最適です。また、システムプラグに組み込まれた構成メモリにより、試運転が簡単になり、デバイスをすばやく交換できます。CD (設定及び診断ソフトウェア)を使用すると、保護及び警告フィールドを PC 又はラップトップで簡単かつ標準化された方法で定義できます。一目でわかる小型設計 保護フィールド範囲: 2 m 又は 3 m スキャン角度: 270 ° 1 フィールドセット システムプラグに内蔵されている設定メモリ 安全な Sick デバイス通信用の EFI インターフェイス RS-422 経由の測定データ出力 垂直方向の適用の基準として輪郭を作成しますあなたの利点コンパクトな設計で統合が簡単 据置及び移動用途向けの簡単な設置、試運転、メンテナンス 卓越したコスト効果 270 ° のスキャン角度で、わずか 2 台のスキャナで完全なアプリケーション保護を実現します 安全工学生産性を損なうことなく 構成メモリを使用した迅速な再試運転 EFI 付き Sick 安全コントローラを使用して、簡単なモジュラ拡張、簡単なケーブル接続、追加機能を実現できます 数十年に及ぶ実績ある安全技術により、困難な条件下でも最高の信頼性と可用性が保証されます 垂直モードで簡単に位置合わせして安全に操作できます用途積込みステーションとアンロードステーションで危険領域の保護または存在の検出。 組み立てラインで危険区域を保護します 感圧性マットの交換 自動誘導車両の保護 小型で自動誘導された車両の保護(自動ガイドカート) 機械及びシステムのアクセス保護 組み立てステーションを危険ポイントで保護します注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●シリーズ:S30B●コンポーネントタイプ:スキャナ●最小スキャン距離:2m●コード番号:223-1008
アズワン品番65-7309-38
1個
¥859,800
税込¥945,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。