真の実効値
測定は自動レンジのみ
用途交流電圧計
仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V
付属品TL224、AC285、磁石ストラップ、電池
寸法(mm)160×66×38
出力電圧1mV/A
測定レンジ400A
測定電流(最小)0.5A
防塵防水性能IP42
周波数レンジDC~3kHz
基本確度3.5%+0.5A
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。