制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「メガ 計」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。 従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。 高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。 吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。 吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。 吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。 環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。 厚さ(mm)2 再生時乾燥温度(℃)80以下
1枚ほか
919 税込1,011
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。 吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。 環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)他 温度(℃)(設置可能)-30~90、(再生可能)80以下 特性・除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。・吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。・環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
1パック(10枚)ほか
8,260 税込9,086
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング