Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 5 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ DC 電気接続: 4 ピン M12 オスコネクタ [Us] 定格供給 電圧 12 → 48 V dc スイッチング容量 mA 1.5 → 100 mA dc、過負荷及び短絡 保護
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:ディスクリート●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 48 V●長さ:64mm●コード番号:221-1671
アズワン品番65-7332-02
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 5 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ DC 電気接続: 4 ピン M12 オスコネクタ [Us] 定格供給 電圧 12 → 48 V dc スイッチング容量 mA 1.5 → 100 mA dc 、過負荷及び短絡 保護
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC長さ = 64mm実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 3kHz
検出距離(mm)5
接続M12
電源電圧(V)12→48 DC
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)48
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC 電気接続: 3 ピン M8 オスコネクタ [Us] 定格供給 電圧 逆極性保護付き 12 → 24 V dc スイッチング容量 mA 1.5 → 100 mA dc 、過負荷及び短絡 保護
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = M8実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃シリーズ = XSmm
検出距離(mm)15
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
センサ形状バレル形
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。