制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「食品」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビーム
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU アズワン品番65-7331-21
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビーム
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:2 m●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU アズワン品番65-7334-50
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:極性化反射●検出範囲:6 m●出力タイプ:ディスクリート●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU アズワン品番65-7330-25
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を
仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU アズワン品番65-7334-90
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Schneider Electric この製品は、 XU シリーズに属しており、光電センサの製品です。XUA 円筒型 M8 設計のこの光電センサトランスミッタ。この光電センサは赤外線拡散放射を示します。IP65 等級の製品です。エンクロージャはニッケルめっきの黄銅製で、 PMMA レンズを備えています。マテハン、包装、ラベル付け、組み立て、エレベータ、 エスカレーター又は食品 / 飲料業界この製品は、 CE 及び CULus の認証を取得しています。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様検出タイプ = 透過型検出範囲 = 2 m電気的接続 = M8 3ピンコネクタシリーズ = XUA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ
エコ商品
Schneider Electric この製品は、 XU シリーズに属しており、光電センサの製品です。この光電センサはフレーム設計になっています。IP65 等級の製品です。このセンサは赤外線発光と 2 つの LED を備えています。エンクロージャは塗装されたアルミ及びポリカーボネート製レンズで構成されています。マテハン、包装、ラベル付け、組み立て、エレベータ、 エスカレーター又は食品 / 飲料業界この製品は、 CE 及び CULus の認証を取得しています1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65
仕様検出タイプ = 透過型出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

Schneider Electric この製品は、 XU シリーズに属しており、光電センサの製品です。この汎用光電センサは、 XUK コンパクトな 50 mm x 50 mm 設計になっています。マルチモード検出システムを備えています。エンクロージャは PBT 製で、 PMMA レンズ付きです。寸法は、 18 mm (幅) x 50 mm (奥行き) x 50 mm (高さ)で、重量は 0.175 kg です。マテハン、包装、ラベル付け、組み立て、エレベータ、 エスカレーター又は食品 / 飲料業界この製品は、 CE 、 CSA 、 UL 認定を受けています。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ワイヤ絶縁材 - PVR IP 保護等級: IP65
仕様検出タイプ = マルチモード検出範囲 = 300 mm出力タイプ = リレー電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型センサ. Telemecaniques M30 Rotation Monitoringシリーズは、金属検出が必要なアプリケーションで使用するために開発・設計された近接センサです。これらTelemecanique OsiSense XSシリーズ円筒形誘導型近接センサは、60 mm までの金属物体の非接触検出用に設計されています。これらの製品は、埋込可能な黄銅ボディの LED ステータスディスプレイを備えています。各ボディには、 2 m の配線済みケーブルと逆極性保護機能が付いています。主に食品飲料業界の用途で使用されています。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導型近接センサにはコイルと発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。このフィールドに金属が入力されると、振動振幅が変化します。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出されたユーザーと/又は対応する機器が表示されます。誘導型近接センサは、あらゆる産業での使用に適しています。一般的な用途には、食品 / 飲料産業、ロボット、工作機械、梱包、マテハンなどがあります。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
仕様センサ技術 = 誘導、本体形状 = ネジ付きバレル、出力機能 = NC<長さ = 81mm、実装タイプ = 埋込型 材質金属 ケーブル長(m)2 検出距離(mm)10 電源電圧(V)20→250 DC、20→250 AC 動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+70 ねじの呼びM30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)264
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Schneider Electric この製品は、 XU シリーズに属しており、光電センサの製品です。この超音波センサは、フォーク設計とスルービーム検出システムを備えています。この光電センサは、数値ポテンショメータのセットアップ、出力状態を示す 2 つの LED 、調整モード、キーパッドロックを備えています。IP65 等級の製品です。エンクロージャは亜鉛合金製で、 PC レンズを備えています。マテハン、包装、ラベル付け、組み立て、エレベータ、 エスカレーター又は食品 / 飲料業界透明ラベルの検出に最適です。この製品は、 CE 及び CULus の認証を取得しています。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65
仕様センサ技術 = 超音波出力機能 = NO/NC接続タイプ = M8動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +55℃ 検出距離(mm)3 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP65準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)30
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 50 mm出力タイプ = NPN電気的接続 = M8 3 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線
仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1781 アズワン品番65-7332-12
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 小型コンベアで検出 ラベルの検出 基準マークの検出 二重シートの検出 振動レールでの検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 80 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。エンクロージャ材質:ステンレススチール: 304 CU レンズ材質: PMMA 出力タイプソリッドステート なしで出力を追加します ステータス LED 1 :電源オンの LED (緑 出力状態用 LED (黄) x 1 感度調整なしの設定 キット構成レシーバ
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 透過型出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 基準マークの検出 振動レールでの検出 透明な物体の検出 小型コンベアで検出
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 30 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視線タイプアキシャル 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO ケーブル長2 m エミッション赤外線拡散
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 50 mm出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO ケーブル長2 m 放射赤外線スルービーム [Sn] 公称検出 距離 2 m スルービームには、トランスミッタ XUAH0203 が必要です
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 2 m出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:プラスチック 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO ケーブル長: 5 m エミッション赤外線拡散
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 100 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:ステンレススチール 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 エミッション赤外線拡散
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 100 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = M12 4ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:ステンレススチール 視野角タイプ: 90 ° (側面 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 エミッション:赤偏光反射
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 2 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M12 4ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:ステンレススチール 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ステータス LED 1 :電源オンの LED (緑 出力状態用 LED (黄) x 1
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 透過型検出範囲 = 15 m600出力タイプ = PNP電気的接続 = M12 4ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 5 線 ディスクリート出力機能: 1 C/O ケーブル長: 10 m エミッション:赤偏光反射
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 6 m出力タイプ = ディスクリート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:プラスチック 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 電気接続ケーブル ケーブル長: 5 m 放射赤外線スルービーム
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 15 m出力タイプ = ディスクリート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 放射赤外線スルービーム
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 2 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M8 3 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視野角タイプ: 90 ° (側面 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NO エミッション:赤偏光反射
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 2 m出力タイプ = ディスクリート電気的接続 = 1/2 インチ 20 UNF 3 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC 放射赤外線スルービーム
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 透過型検出範囲 = 15 m出力タイプ = ディスクリート電気的接続 = 1/2 インチ 20 UNF 3 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NO ケーブル長2 m 放射赤外線スルービーム
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 透過型検出範囲 = 15 m出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。円筒型 M18 センサ設計 検出システム極性反射 材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 2 m出力タイプ = ディスクリート電気的接続 = 1/2 インチ 20 UNF 3 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:ステンレススチール 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力タイプ PNP ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 2 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M12 4ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC ケーブル長2 m 放射赤外線スルービーム
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 15 m出力タイプ = ディスクリート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NC 電気接続ケーブル ケーブル長2 m 放射赤外線スルービーム
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 2 m出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NO エミッション:赤偏光反射
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 2 m出力タイプ = ディスクリート電気的接続 = 1/2 インチ 20 UNF 3 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 振動レールでの検出 二重シートの検出 基準マークの検出 ラベルの検出 小型コンベアで検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 30 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視野角タイプ: 90 ° (側面 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 電気接続ケーブル ケーブル長2 m エミッション:赤偏光反射 [Sn] 公称検出 距離 2 m 偏光反射板 XUZC50 が必要です
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 3 m出力タイプ = ディスクリート電気的接続 = ケーブル接続方式 = ケーブルライトソース = LEDIP保護等級 = IP67シリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 放射赤レーザー偏光反射クラス 1
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:極性化反射●検出範囲:12 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1803 アズワン品番65-7330-29
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC ケーブル長2 m 放射赤外線拡散、バックグラウンドサプレッション付き
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = BGS検出範囲 = 2 m出力タイプ = ディスクリート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 設定のタイプ。なし 通路幅: 2 mm 油路深さ: 50 mm 材質:金属 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能 2 NO / NC プログラム可能 電気接続: M8 オスコネクタ( 1 )は 90 ° まで調整可能、 4 ピン ラベルの検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 2 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 放射赤レーザー偏光反射クラス 1
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 12 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M12 4ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:ステンレススチール 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力タイプ PNP ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:極性化反射●検出範囲:2 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1774 アズワン品番65-7330-66
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷