制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「100円」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 100 mm出力タイプ = NO、PNP電気的接続 = ケーブル最大DC電圧 = 24V, 36V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = LEDIP保護等級 = IP65、IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms材質 = ニッケルめっき黄銅℃代表規格 = CE、CSA、UL光電センサ - XUB - 拡散 - SN 0.1M - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

XX518A3PAM12 (品番 ; 612-2229 612-2229 )には、セットアップ用にティーチボタンXXZPB100 (品番 ; 612-2184 612-2184 )が必要です。 . 円柱形超音波PNP (NO) - 0.5 m Sn. IP67定格 M18、円柱形の本体 PNPスイッチ出力 あらゆる材質の物体を正確に検出可能 動作距離: XXZPB100 (品番 ; 612-2184 612-2184 )を使用して調整可能 検出可能な最小物体サイズ: 2.5 → 150 mm 全体ビーム角度: 6 ° 動作温度範囲: -20 → +60 ℃ 検出面材質: エポキシ 本体材質: ValoxR
仕様センサ技術 = 超音波本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO材質 = Valox動作温度 Min = -20℃最大スイッチング周波数 = 40Hz ケーブル長(m)2 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP67 ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)24
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷