Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP50010TELEMECANIQUE SENSORS5日以内出荷
Telemecanique Sensors 磁気Telemecanique Sensors XCSDMP シリーズの磁気非接触スイッチは、 1NC / 2NO スイッチ構成を備えています。この製品は、産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されており、ガイド精度が低く、慣性が低いためです。この安全スイッチは、頻繁な洗浄や液体噴霧が行われる機械に最適です。スイッチとマグネットの間の距離が 8 mm を超えるとすぐに危険な動作を停止し、作業者を保護します。 セーフティモジュール EN954-1 / ISO13849-1 に適合する安全カテゴリ 4 ソリューションにマルチスイッチで監視できます XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 安全出力 x 2 及びソリッドステート出力 x 2 を備え、プロセス PLC に信号を送信できます 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法 : 高さ 99 x 幅 22 x 奥行 114 mm EN/IEC60529 に準拠した、端子に対する IP20 保護とエンクロージャに対する IP40 保護 注 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点左右 3 面で作動顔を合わせ、顔を合わせて作動 ミスアライメントに対する 8 mm の許容差( XCS-DMC の場合は 5 mm ) LED タイプは、ガードが閉じているときに表示される 1 つの N/C を備えた直列 LED を備えています コード化リード技術 - スイッチはシンプルなマグネットで完全に敗北させることはできません 角形プラスチック製ハウジング コンタクト動作用の 1NO 千鳥配列認定EC 947-1 EN 547-5-1 EN 547-5-3 EN 60204-1 EN1088 (磁気スイッチ専用) IEC 204-1 EN 292 EN 60204-1 EN954-1 EN1088 (安全モジュール専用) IP67定格 BG 認定 CSA認定 UL適合
仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = NC/3NO材質 = プラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式補助接点 = 2NO/1NCセンサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100000mA深さ = 88mm
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP501L01M12TELEMECANIQUE SENSORS5日以内出荷
IEC947-1、EN547-5-1、EN547-5-3、EN60204-1、EN1088 (磁気スイッチのみ) IEC204-1、EN292、EN60204-1、EN954-1、EN1088 (安全モジュールのみ). 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCS-DMC / XCS-DMPコード化磁気スイッチ、長方形. XCS-DMコード化磁気安全スイッチは、不正確なガイドと低慣性力を備えた産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されています。 これらの安全スイッチは、洗浄や液体噴霧を頻繁に受ける機械に最適です。スイッチとマグネットとの距離が8 mm (XCS-DMCは5 mm)を超えたら、危険な動きをすべて即時停止することにより、オペレータを保護します。 XPS-DM安全モジュールは、コード化磁気安全スイッチの監視専用に設計されています。XCS-DM安全スイッチとXPS-DMセーフティリレーを使用することで、保護監視用の認定取得安全ソリューションを提供します。. コード化磁気安全スイッチ. 3面で作動: 正面対正面、正面対側面 ミスアライメントの許容差は8 mm (XCS-DMCは5 mm) LEDタイプは、1つのN/Cと直列接続されたLEDを備えていて、保護装置が閉じているときに点灯 コード化リード技術 - 磁石で完全にスイッチを無効にすることは不可能 長方形プラスチックハウジング 寸法: 小型: H51 x W16 x D7 mm、標準: H88 x W25 x D13 mm 配線済み又はフライングリードのコネクタ付きを用意 EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応. 安全モジュール. マルチスイッチ監視でEN954-1 / ISO 13849-1の安全カテゴリ4準拠のソリューションを実現 XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 2安全出力及び2ソリッドステート出力でプロセスPLCに信号を送出 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法: H99 x W22 x D114 mm 端子はIP20保護等級、エンクロージャはIP40保護等級でEN / IEC 60529に準拠
仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = 1 NC / 2 NO材質 = プラスチック接続タイプ = M12アクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP67供給電流 = 100000mA深さ = 88mmRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP70010TELEMECANIQUE SENSORS5日以内出荷
Telemecanique Sensors 磁気Telemecanique Sensors XCSDMP シリーズ磁気非接触スイッチは、 2NC / 1NO スイッチ構成です。この製品は、産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されており、ガイド精度が低く、慣性が低いためです。この安全スイッチは、頻繁な洗浄や液体噴霧が行われる機械に最適です。スイッチとマグネットの間の距離が 8 mm を超えるとすぐに危険な動作を停止し、作業者を保護します。 セーフティモジュール EN954-1 / ISO13849-1 に適合した、安全カテゴリ 4 ソリューションにマルチスイッチで監視できます XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 安全出力 x 2 及びソリッドステート出力 x 2 を備え、プロセス PLC に信号を送信できます 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法 : 高さ 99 x 幅 22 x 奥行 114 mm EN/IEC60529 に準拠した、端子に対する IP20 保護とエンクロージャに対する IP40 保護 注: 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点左右 3 面で作動 ミスアライメントに対する 8 mm の許容差( XCS-DMC の場合は 5 mm ) LED タイプは、ガードが閉じているときに表示される 1 つの N/C を備えた直列 LED を備えています コード化リード技術 - スイッチはシンプルなマグネットで完全に敗北させることはできません 角形プラスチック製ハウジング認定EC 947-1 EN 547-5-1 EN 547-5-3 EN 60204-1 EN1088 (磁気スイッチ専用) IEC 204-1 EN 292 EN 60204-1 EN954-1 EN1088 (セーフティモジュール専用) IP67定格 BG 認定 CSA認定 UL適合
仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = 3NC / NO材質 = プラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mm
Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 400 mmTELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
XU5発光光電センサ. XU5発光光電センサは、紫外(UV)光を当てると発光する可視 / 非可視マークを検出します。. 3線DC 離散出力信号 放射: 紫外線(伝送周波数= 370 nm) ステータスLED(出力状態で緑) IP保護等級: IP67
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 400 mm出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = 1/2 インチ 20 UNF 3 ピンコネクタ最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = ねじライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <1 ms動作温度 Min = -25℃
Telemecanique Sensors XGCS491B201 RFIDタグTELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
Telemecanique アンテナTelemecanique アンテナは、パネル取り付け型のスマートアンテナです。スタンドアロンモードで動作し、スイッチング容量が 300 mA のディスクリート出力信号を出力します。この製品は、 RFID Microchip Texas ( Tag-it HFI )、 RFID Microchip Fujitsu ( MB89R118-MB89R119 )、及び RFID Microchip NXP ( Mifare classic 1K/4K )に対応しています。動作温度範囲は -25 → 75 ° C です特長と利点関連付けられたタグタイプは、タグタイプの自動検出です 消費電流<: 60mA 検出範囲は 70 ~ 100 mm です ディスクリート出力タイプは PNP です 最大周波数は 13.56 MHz です 電力要件は外部です 製品の重量は 0.057 kg です 11ms 間の耐衝撃性 30gn ステータス LED - 出力状態用 LED x 1 ( 2 色)、 RFID 通信用 LED x 1 ( 2 色 スイッチング容量は 300 mA (過負荷及び短絡保護) 締付けトルク<: 2.2Nm用途 アクセス制御 セクターの構築 機器を搬送する 柔軟な生産ワークショップ ロジスティック 原材料処理 トレーサビリティ認定 CE認定 IEC60529 準拠の IP65 ISO 14443 標準タグ ISO 15693 標準タグ EN 60068-2-27
仕様検出タイプ = RFIDクレードル接続タイプ = ワイヤレス電流 Max = 60 mA最大DC電圧 = 29V電源電圧 = 24 V dc長さ = 40mm幅 = 40mm動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors アクチュエータ アクチュエータ XCSZ02TELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
Telemecanique Sensors アクチュエータTelemecanique インターロックスイッチは、 3 つの正方向オープニングコンタクトを標準装備しています。プロセスの開始前に、ドア、 Gates 、及び guards が閉じていることを確認することで、人員を保護するように設計されています。スイッチから作動キーを取り外し、ガード又はゲートが開いているときに安全回路に停止信号を送信することで、潜在的な事故を最小限に抑えます。インストールと設定は簡単です。XCS 安全インターロックは、金属製又はプラスチック製のボディを備えており、各種の作動キーとともに使用することで、国内規格と国際規格の両方に準拠するさまざまな安全用途に適合します。 注: アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照特長と利点過酷な環境での使用に適した金属製エンクロージャです 狭い場所に取り付けるためのエンクロージャスタイルは小さくなっています ロック装置は、危険があるときに人体を機械から守ります キー操作ロックにより、ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで、ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属 DIN 型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力用途食品及び飲料産業 製薬産業 鉄道及び輸送業界 自動車産業 鉱業及び採石業 ファクトリオートメーション業界 XCSA 安全スイッチ XCSB 安全スイッチ XCSE 安全スイッチ認定EN1088 準拠 EN60204 IP67定格
仕様種類 = アクチュエータ併用可能製品 = XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
仕様センサ技術 誘導本体形状 ネジ付きバレル出力機能 NO接続タイプ ケーブル接続済み<実装タイプ 埋込型材質 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min -25℃遮蔽 シールド付きkHzTelemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。 使用可能なスタイル。 埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 どのように機能し、どこで使用できますか? 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。 用途: 鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 XS112B3PAL5 汎用誘導型近接センサ( XS )。 XS1 誘導型近接センサ( OsiSense XS シリーズの一部)。 モバイル機器用途 円筒型(バレル) M12 固定ボディ、 37 mm 埋込型 ニッケルめっき黄銅ボディ、前面検出 PPS ディスクリート信号、 線 mm (公称検出範囲) 出力: NO DC 回路、 PNP m ケーブルコネクタ。 [Us] 定格供給電圧: 12 24 dc 、逆極性保護付き 黄色 LED 1 (出力)。 ねじ長: 25 mm 、長さ: 37 mm IEC60529 準拠の IP65 IEC60529 準拠の IP67 IEC60068-2-6 に準拠した耐振動性 耐衝撃性は EN60068-2-27 に適合しています。 CEマーク付き。 証明書。 UL CSA E2 準拠検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP67ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、さまざまな用途のあらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。Telemecanique の誘導型近接センサは、 60 mm までの金属物体を検出するために製造され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)を搭載しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112B3PBM12 汎用誘導型近接センサ( XS )。XS1 センサ。モバイル機器用途。円筒型(バレル) M12サイズ: 50 mm固定ボディ、埋込取り付け可能ニッケルめっき黄銅、 PPS フロントディスクリート信号、 3 線出力: 1 NC 、 DC 回路、 PNP4 ピン M12 オスコネクタ[Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc (逆極性保護)M12 x 1 ねじ前方検知LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 30 mm 、長さ: 50 mmIEC60529 準拠の IP65 、 IEC60529 準拠の IP67 。CEマーク付き。証明書。UL 、 CSA 、 E2 準拠
用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製mm動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 2.5 kHz℃検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)10→36 DCねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
仕様センサ技術 誘導出力機能 NO<実装タイプ 埋込型材質 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min -25℃遮蔽 シールド付きkHzTelemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。 使用可能なスタイル。 埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 どのように機能し、どこで使用できますか? 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。 用途: 鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 XS508B1PAM12 汎用誘導型近接センサ( XS )。 XS6 誘導型近接センサ( OsiSense XS シリーズの一部)。 円筒形(バレル) M8 固定ボディ、 45 mm 埋込型 ニッケルめっき黄銅ボディ、前面検出 PPS ディスクリート信号、 線 1.5 mm (公称検出範囲) 出力: NO DC 回路、 PNP ピン M12 オスコネクタ [Us] 定格供給電圧: 12 24 dc 、逆極性保護付き 黄色 LED 1 (出力)。 ねじ長 24 mm 、長さ 45 mm 、高さ 10 mm 、質量 0.025 kg IEC60529 準拠の IP67 等級。 IEC60068-2-6 に準拠した耐振動性 耐衝撃性は EN60068-2-27 に適合しています。 CEマーク付き。 証明書。 UL、CSA検出距離(mm)1.5接続M12電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP67ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 非点滅 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、金属物体の高い検出性能を実現する用途で、あらゆるタイプの物体を検出できます。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。この誘導型近接センサ製品は、最大 60 mm の金属物体を検出するためにのみ使用され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)が付属しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS212BLPAM12 汎用誘導型近接センサです。XS2 センサ。汎用円筒形(バレル) M12サイズ: 55 mm固定ボディ、非埋込取り付け可能ニッケルめっき黄銅、 PBT の前面。ディスクリート信号、 3 線公称検出距離: 4 mm出力: 1 NO 、 PNPオスコネクタ M12 、 4 ピン[Us] 定格供給電圧: 24 → 24 V dc 、逆極性保護付きM12 ISO ねじ。LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 29 mm 、長さ: 55 m 、重量: 0.015 kgIEC60529 準拠の IP67 等級。CEマーク付き。証明書。UL、CSA
用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット仕様センサ技術:誘導材質真鍮製長さ(mm)53奥行(mm)17シリーズGeneral Purpose検出距離(mm)4電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67出力電流(mA)開閉:200 mA動作温度最小:-25℃本体形状ネジ付きバレル応答周波数(kHz)1ねじの呼びM12出力機能NO実装タイプ突出型最大DC電圧(V)24逆極性保護あり遮蔽シールドなし出力タイプデジタルスイッチング:PNP
Telemecanique Sensors センサ反射板 タイプ:反射 XUシリーズ RoHS XUZC80TELEMECANIQUE SENSORS5日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ : 反射●使用用途 : XUシリーズ●代表規格 : RoHS●Telemecanique OsiSense XU シリーズ光電センサリフレクタ。Telemecanique OsiSense XU 光電センサは●マテハン用途から食品・飲料産業まで対応できる光電近接センサの幅広い製品をご用意しています。拡散モード●( BGS )バックグラウンド抑制●極性反射●レーザー反射●スルービーム●スルービームなど●さまざまな機能を使用できます。UX シリーズには●国際的に認知されている 4 種類のフォーマットが用意されています。 XU シリーズには互換性のあるセンサ・レクトレクタが含まれています。汎用レーザー。フォークとフレーム。特定用途向けのセンサ。どのように機能し●どこで使用できますか. OsiSense 光電センサは●光ビームトランスミッタ(発光ダイオード● LED )と光感応レシーバ(フォトトランジスタ)を備えています。発光ダイオードは●電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。光は●伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。物体は●送信された光ビームに入ると検出され●それによって受信側の光の強度に影響を与えます。モデル及び用途の要件に応じて●伝送ビームは非可視赤外線又は紫外線(発光素材の検出用)のいずれかになります。また●可視赤又は緑(色マークの読み取りなど)及びレーザー赤(長距離及び短い焦点距離)のものもあります。LED の利点は●超高速応答です。システムを周辺光の影響を受けないようにするために● LED を流れる電流は変調されてパルス光伝送を生成します。フォトトランジスタはパルス信号のみを使用し●負荷を制御するために処理します。光電センサシステムあり. スルービーム又はマルチモード(スルービームモードに設定)。極性付き Reflex システム又はマルチモード(センサリフレクタアクセサリ付き)。マルチモードセンサ(センサリフレクタアクセサリ付属)。拡散システム又はマルチモード。光学フォーク。RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1TELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。円筒型 M18 センサ設計 ボディタイプ固定 エンクロージャの材質:ニッケルめっき黄銅 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NC 検出面フロンタル 検出器埋込型対応、埋込型に取り付け可能 材質:金属 ステータス LED 出力状態: LED 1 個(黄)
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V●長さ:64mm●コード番号:221-1628アズワン品番65-7309-27
光電センサ ブロック形 検出範囲 400 mmTELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
XU5発光光電センサXU5発光光電センサは、紫外(UV)光を当てると発光する可視 / 非可視マークを検出します。3線DC 離散出力信号 放射: 紫外線(伝送周波数= 370 nm) ステータスLED(出力状態で緑) IP保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:400 mm●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:1/2 インチ 20 UNF 3 ピンコネクタです●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:240V●接続方式:ねじ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:200 mA●応答時間:<1 ms●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7353-62
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3