Schneider Electric XXB シリーズ超音波センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。XX シリーズは、超音波技術を使用して、接触なしで任意の素材を検出するセンサです。この製品は、直径 18 mm のプラスチック製円筒型ボディと M12 の 4 ピンコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:500 mm●電源電圧:24 V●長さ:43mm
アズワン品番65-7330-65
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Schneider Electric XXB シリーズ超音波センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。XX シリーズは、超音波技術を使用して、接触なしで任意の素材を検出するセンサです。この製品は、直径 18 mm のプラスチック製円筒型ボディと M12 の 4 ピンコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様センサ技術 = 超音波出力機能 = NO動作温度 Min = -20℃最大スイッチング周波数 = 40Hz
検出距離(mm)500
接続M12
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67準拠
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
Schneider Electric 円筒形超音波センサは、 Valox ケースを備えています。この汎用円筒形超音波センサは、外側のねじ山とツインナットにより、表面又はブラケットに直接取り付けできます。VALOXVATR R PBT 製高強度ケースにより、高温環境に最適です。マルチ LED ディスプレイでセンサのステータスを確認できるため、セットアップとトラブルシューティングが容易です。IP67 保護等級のため、この製品は過酷な環境にも対応できます。非常に低温( -20 ° C )及び高温の環境( +65 ° C の冷間)で動作します。標準の M12 コネクタを備え、既存のあらゆる市場のセンサ配線に対応します。IEC60947-5-2 に準拠しています。IP 保護等級: IP67 水銀不使用
仕様センサ技術 = 超音波デジタルスイッチング出力タイプ = NPN動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃
接続M12
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67準拠
本体形状ネジ付きバレル
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。