Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フレームタイプのセンサ設計を採用しています。物体の通過の静的検出や物体の通過の動的検出に使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 エンクロージャの材質 - 塗装仕上げのアルミ ソリッドステート出力
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M12 4ピンコネクタシリーズ = XUY
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:反射テープ●併用可能製品:XUシリーズ●粘着式反射テープ. 幅25 mm、厚さ0.2 mmの粘着式反射テープです。 長さ1 m ( RS ; 324-1591 324-1591 、 RS ; 324-1620 324-1620 )及び5 m ( RS ; 324-1614 324-1614 、 RS ; 542-4912 542-4912 )のものを用意しています。
アクセサリタイプ反射テープ
併用可能製品XUシリーズ
仕様アクセサリタイプ:反射テープ●併用可能製品:XUシリーズ●粘着式反射テープ. 幅25 mm、厚さ0.2 mmの粘着式反射テープです。 長さ1 m ( RS ; 324-1591 324-1591 、 RS ; 324-1620 324-1620 )及び5 m ( RS ; 324-1614 324-1614 、 RS ; 542-4912 542-4912 )のものを用意しています。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。