仕様Ty-Fast(R)オールプラスチックケーブルタイ、IDタグ付き. これらのTy-Fast(R)ケーブルタイは、全体がプラスチック製で、IDタグが付いています。 1000個入り又は100個入りのパックで販売されます。メーカー型番末尾の「C」は100個入り、「M」は1000個入りを示しています。. ラベルが組み込まれたIDタイで、耐久性のマーキングと結束 ザラザラの書き込み面でシンプルなマーキング 材質: ポリアミド6.6 カラー: ナチュラル 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 難燃性等級UL94V-
材質ナイロン 66
長さ(mm)102
幅(mm)2.5
色ナチュラル
引張強度80N
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
入数100
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
最大バンドル直径(Φmm)19
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。