制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「カウンタ表示器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様電源電圧:85 → 265 V ac●カウントモード:インパルス●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●接続タイプ:10極プラグイン端子ストリップ、9極プラグイン端子ストリップ●リセット方法:自動、手動、リモート●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:双方向●バックライト:あり●最大カウント周波数:10kHz●カットアウト高さ:72mm●プリセットカウンタ / 計数率計 - 9100シリーズ. この汎用の9100シリーズは、バックライト付きスーパーツイストディスプレイを備えた多機能マルチプリセット積算カウンタ / 計数率計です。 このカウンタ / 計数率計は、速度測定、バッチ計数、積算などのさまざまなモードで同時に動作させることができます。. 3行スーパーツイストLCDディスプレイ、あらゆる角度から確認可能 シンプルなメニュー構造と10キーパッドにより、さまざまな言語で簡単に、プログラム可能 カウントプリセット / カウント事前警告 / バッチプリセット / 過速度条件 / 不足速度条件のいずれか3つを同時に表示、及びカウント / 合計 / 速度を表示 EEPROMにより、電力供給なしで40年間プログラムやデータを保持 速度測定の進行中もカウントは続行 位置検知やロボット制御に十分な精度 85-265 V acの電源から給電できるため、世界中で使用可能 プリスケーラの乗算 / 除算により、必要な単位で直接表示可能 手動 / リモート / 自動リセットに対応 リモートインヒビット及びリモートキーボード無効化 高速電子入力又は低速コンタクトクロージャ入力、すべて光絶縁 電力センサへの補助電力(12 V dc、100 mA)出力 IP65保護
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。