特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:位置決めエレメント●併用可能製品:6 mmシャフト、Ri-QR24誘導型エンコーダ●RI-QR24非接触式誘導型エンコーダ. Turck RI-QR24アブソリュート方式誘導型エンコーダは、その革新的な設計により、正確な非接触回転測定と、機械的な摩耗や引き裂きに対する最大限の保護を実現します。スプリングやダブルベアリングは不要です。 また、ユーザーは対応する取り付けアクセサリ製品を活用して、エンコーダの柔軟な使用やプロセス接続を実現できます。 様々な位置決めエレメントとアルミ保護リングにより、エンコーダを20~6 mmのシャフト直径に合わせることができます。. コンパクトで頑丈なハウジング SSI出力 25ビット、グレーコード SSIサイクルレート: 62.5 K → 1 MHz プログラムボックスUSB-2-IOL-0002対応のPACTwareとアダプタケーブルにより、シングル / マルチモード、データフレーム長、及びビットコーディングの設定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
TurckリレーソケットS3、S4、S5、S7シリーズ。ユーザーの用途に合わせて幅広いリレー製品で使用できるよう設計されたTurckリレーソケットです。11ピン、4ピンのオプションを用意 C3、C4、C5リレー製品のオプションを用意
仕様●電圧:250V●定格電流:10A●コード番号:842-3861
アズワン品番65-8090-91
1個
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
C4シリーズ14ピンリレー。Releco by Turck C4シリーズリレーは汎用的な14ピンプラグインリレーです。テストの簡素化、ダウンダイムの最小化を実現する時間節約標準機能及び高い信頼性を備えます。独自の設計により、高い信頼性とリレーの長寿命を実現 異なるコイルアクセサリを使用可能 各種コイル電圧を使用可能 ラッチ及び非ラッチオプションを用意
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:414 Ω●コイル電力:1.4W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:35mm●シリーズ:C4-A40●コード番号:842-3713
アズワン品番65-8068-55
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:クロージャ/ダストキャップ 適合製品:M12 レセプタクル コネクタ コネクタ 本体 材質:ステンレススチール 本体 製品群:-
仕様クロージャーキャップ Eurofast M12 センサー CONN アクセサリー タイプ:クロージャーキャップ 適合製品:Eurofast M12 メス センサー コネクタ コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 製品群:-
アズワン品番65-1668-08
1個
¥5,598
税込¥6,158
23日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:位置決めエレメント●併用可能製品:Ri-QR24誘導型エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様TurckリレーソケットS3、S4、S5、S7シリーズ. ユーザーの用途に合わせて幅広いリレー製品で使用できるよう設計されたTurckリレーソケットです。. 11ピン、4ピンのオプションを用意 C3、C4、C5リレー製品のオプションを用意
取付TS-35またはバックプレーンの取り付け
質量(g)37
ねじM3
保存温度(℃)-40~80
使用周囲温度(℃)-40~60
定格インパルス耐電圧(kV)2.5rms/1min
定格負荷10A、16A、1極/ 250 V
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)[Single-wire]4/AWG12、2×1.5/AWG16、[Multi wire]2.5/AWG14、2×1/ AWG18
最大ネジ締付トルク(N・m)0.7
アクセサリタイプソケット
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様コイル電圧:24V dc●接点構成:3PDT●スイッチング電流:16 A●最大スイッチング電圧 AC:400V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:35mm●奥行き:35mm●高さ:56mm●寸法:35 x 35 x 56mm●ターミナルタイプ:プラグイン●アプリケーションタイプ:多目的●コイル抵抗:414 Ω●Turck C5-Axxシリーズリレー. Releco by Turck C5シリーズのリレーは、テストを簡素化し、ダウンダイムを最小限に抑える時間節約の標準機能を備えた信頼性の高い汎用プラグインリレーです。C5シリーズには、ラッチ及び非ラッチのタイプが用意されています。. 2個又は3個の切り替えコンタクトを使用可能 異なるコイルアクセサリを使用可能 各種コイル電圧を使用可能
コイル定格電圧(V)DC24
取付方式プラグイン
接点構成3c
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)400
接点最大許容電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC400V 16A/DC110V 0.5A
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様接続タイプ:M12 、 ケーブル長:1.5m 、 アクセサリタイプ:延長ケーブル 、 コネクタのジェンダー:メス 、 併用可能製品:センサケーブル付きアクチュエータ, 産業オートメーション 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:15 → 30 V dc 、 IP評価:IP67, IP69K 、 全体の高さ:24mm 、 全体の幅:78 (Dia.)mm 、 全体的な深さ:81mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:200 KHz 、 RI-QR24非接触式誘導型エンコーダ. Turck RI-QR24アブソリュート方式誘導型エンコーダは、その革新的な設計により、正確な非接触回転測定と、機械的な摩耗や引き裂きに対する最大限の保護を実現します。スプリングやダブルベアリングは不要です。 また、ユーザーは対応する取り付けアクセサリ製品を活用して、エンコーダの柔軟な使用やプロセス接続を実現できます。 様々な位置決めエレメントとアルミ保護リングにより、エンコーダを20~6 mmのシャフト直径に合わせることができます。. コンパクトで頑丈なハウジング SSI出力 25ビット、グレーコード SSIサイクルレート: 62.5 K → 1 MHz プログラムボックスUSB-2-IOL-0002対応のPACTwareとアダプタケーブルにより、シングル / マルチモード、データフレーム長、及びビットコーディングの設定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様応用例:DCセンサ●センサ用テストボックス. このセンサテストボックスは、誘導型センサ、磁界センサ、静電容量型センサ、及び光電センサの機能性をテストするように設計されています。 このテストボックスには、テストボックスのスイッチングステータス及び音響信号(ボックスがピン4に接続されている場合)を示す、はっきり見える照光式LEDが装備されています。. はっきり見えるLEDインジケータ 操作が簡単 E-Block 9 V電池 x 2による18 V dc動作
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様入力数:1 、 出力数:1 、 併用可能製品:IO-Linkマスタ 、 入力/出力数:1 、 電圧カテゴリ:24 V dc 、 出力電流:40 mA 、 モジュールタイプ:シリアル通信 、 長さ:54mm 、 幅:41mm 、 深さ:24mm 、 寸法:54 x 41 x 24 mm 、 動作温度 Min:-5℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:ブラケット●幅:16mm●IP評価:IP67●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:ガドリニウム亜鉛●短絡過負荷保護:Y
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:位置決めエレメント●併用可能製品:14 mmシャフト、Ri-QR24誘導型エンコーダ●RI-QR24非接触式誘導型エンコーダ. Turck RI-QR24アブソリュート方式誘導型エンコーダは、その革新的な設計により、正確な非接触回転測定と、機械的な摩耗や引き裂きに対する最大限の保護を実現します。スプリングやダブルベアリングは不要です。 また、ユーザーは対応する取り付けアクセサリ製品を活用して、エンコーダの柔軟な使用やプロセス接続を実現できます。 様々な位置決めエレメントとアルミ保護リングにより、エンコーダを20~6 mmのシャフト直径に合わせることができます。. コンパクトで頑丈なハウジング SSI出力 25ビット、グレーコード SSIサイクルレート: 62.5 K → 1 MHz プログラムボックスUSB-2-IOL-0002対応のPACTwareとアダプタケーブルにより、シングル / マルチモード、データフレーム長、及びビットコーディングの設定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けクランプ●Turck取り付けブラケット. ダイキャスト亜鉛ブラケット、ねじ1本で取り付け 大小2サイズ、各種シリンダに適合: 32 → 100 mmについては、品番 ; 313-2324 313-2324 を参照。直径63 → 160 mmについては、品番 ; 313-2346 313-2346 を参照。
仕様アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:デュアルセンサ●誘導型デュアルセンサ. この高品質なTurck Banner誘導型デュアルセンサは、回転アクチュエータで使用して正確な位置を検出できるよう設計されており、非接触式の誘導型センサの信頼性と、モジュラーハウジングシステムの柔軟性を併せ持っています。 どの標準アクチュエータにもセンサを取り付けられるようにする適合取り付けキットもあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:作動キット●併用可能製品:デュアルセンサ●誘導型デュアルセンサ. この高品質なTurck Banner誘導型デュアルセンサは、回転アクチュエータで使用して正確な位置を検出できるよう設計されており、非接触式の誘導型センサの信頼性と、モジュラーハウジングシステムの柔軟性を併せ持っています。 どの標準アクチュエータにもセンサを取り付けられるようにする適合取り付けキットもあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様タイプ:ティーチアダプタ●併用可能製品:Li-Q17L位置センサ, Li-Q25L位置センサ, Ri-QR14誘導角度センサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。