制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「抵抗 3Ω」の検索結果
仕様●抵抗:3Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-6999-25
1箱(1000個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:3Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-6994-42
1セット(50個)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
Yageo 3 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7099-68
1セット(500個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7094-53
1セット(5000個)
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-6995-27
1セット(10個)
¥299
税込¥329
欠品中
YageoHHVシリーズ3.3MOは高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲:-55℃to+155℃温度係数は±200pm/℃です絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間
仕様●抵抗:3.3MΩ●定格電力:1/2W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-6992-59
1箱(1000個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3MΩ●定格電力:1/2W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-6997-57
1セット(10個)
¥309
税込¥340
欠品中
YageoHHVシリーズ33MOは高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンク色のラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲:-55℃to+155℃温度係数は±200pm/℃です絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間
仕様●抵抗:33MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-7001-32
1箱(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP
アズワン品番65-6975-40
1セット(10個)
¥329
税込¥362
欠品中
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP
アズワン品番65-6931-80
1セット(10個)
¥439
税込¥483
欠品中
YageoFMPシリーズの100Ωメタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金と受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。抵抗の温度係数は100PPM/℃です最大動作電圧は750Vです動作温度範囲:55→+155℃
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP
アズワン品番65-6931-81
1箱(1000個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Yageo FMP シリーズ 10k Ω メタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされていま
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP
アズワン品番65-6987-37
1セット(10個)
¥339
税込¥373
欠品中
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP
アズワン品番65-7004-32
1セット(10個)
¥309
税込¥340
欠品中
YageoFMPシリーズ100kΩメタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。抵抗の温度係数は100PPM/℃です最大動作電圧は750Vです動作温度範囲:55→+155℃
仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP
アズワン品番65-6992-89
1箱(1000個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:47kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP
アズワン品番65-7000-42
1セット(10個)
¥399
税込¥439
欠品中
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP
アズワン品番65-7011-93
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
YageoFMPシリーズ47kΩ金属皮膜高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。抵抗の温度係数は100PPM/℃です最大動作電圧は750Vです動作温度範囲:55→+155℃
仕様●抵抗:47kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP
アズワン品番65-6991-28
1箱(1000個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
YageoFMPシリーズ10kΩメタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。抵抗の温度係数は100PPM/℃です最大動作電圧は750Vです動作温度範囲:55→+155℃
仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP
アズワン品番65-6987-38
1箱(1000個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
溶接技術による鉛フリー終端を備えた、3mΩのYageoシャント抵抗器PUシリーズです。AEC-Q200認定抵抗値は0.0001Ωまでとなっており、最大15Wの高出力となっています溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:3mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:5W
アズワン品番65-6984-39
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
長さ(mm)2
寸法(mm)2×1.25×0.5
高さ(mm)0.5
奥行(mm)1.25
シリーズRC0805
定格電力(W)0.125
許容差±1%
動作温度範囲(℃)-55~+155
パッケージ/ケース0805
テクノロジー厚膜
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2W
アズワン品番65-6988-67
1セット(10個)
¥839
税込¥923
欠品中
Yageo 3kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7000-71
1セット(10個)
¥229
税込¥252
7日以内出荷
YageoRCシリーズ73kOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-6989-66
1セット(100個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
Yageo 3kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-6991-19
1セット(10個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
33 m Ω の Yageo 抵抗器、PA シリーズ電流センサ - 金属基板の鉛フリー終端に低 TCRAEC-Q200認定 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物を削減する コンポーネント及び機器の高い信頼性 製品/製造に使用される禁止物質 電流検出に適用される低抵抗
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3mΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-6993-06
1セット(10個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W
アズワン品番65-7007-37
1セット(100個)
¥339
税込¥373
7日以内出荷
この Yageo 3 k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスによる鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W
アズワン品番65-6989-68
1セット(5000個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
Yageo 3kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 W
アズワン品番65-7005-18
1セット(5000個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 W
アズワン品番65-7004-85
1セット(100個)
¥229
税込¥252
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W
抵抗(Ω)3k
1セット(100個)
¥129
税込¥142
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 33 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:33Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6990-99
1袋(5個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様●抵抗:33Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6993-98
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 33 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:33Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7007-96
1箱(500個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Yageo 33 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-7099-36
1セット(100個)
¥499
税込¥549
欠品中
Yageo CFR シリーズ 33O は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングし、電解銅のスズめっき接続リードを抵抗層で切断した後に製造されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大動作電圧: 250V
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:33Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6995-70
1セット(200個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 33 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗
仕様●抵抗:33Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207
アズワン品番65-6997-17
1箱(5000個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
アズワン品番65-6985-20
1セット(100個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05W
アズワン品番65-7014-26
1セット(500個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Yageo33Ω厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理されたACシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定耐湿性レベル(MSL):1ACシリーズのはんだ付けはJ-STD-020Dに準拠していますハロゲンフリーエポキシ環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性テーピング前の自動光学検査で100%の抵抗器性能を発揮します
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-7096-79
1セット(500個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
仕様●抵抗:33Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7010-39
1箱(5000個)
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。