制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「エアーイオナイザー」の検索結果
●手にフィットするエルゴノミックグリップ、小型・軽量な樹脂製ボディーです。
●ホコリが目視しやすいグリーンLED照明搭載です。
●圧電トランス内蔵の安全設計。使用電圧はDC24Vの安全、低電圧、専用アダプター付です。
●高電圧異常を知らせる警告LED付です。
●針電極は専用工具で簡単に掃除・交換が可能です。
●グリップ両サイドに運転LED・高電圧異常警告LEDを配置。常に動作状況が確認できます。
●除電方式:圧電高周波交流コロナ放電式
用途●携帯電話の除電・除じん、バンパーの除電・除じんなど。
トラスコ品番496-1251
質量(g)200
電源(V)DC24±5%、AC100~240
消費電流(mA)100(typ)
使用周囲温度(℃)5~40
イオンバランス±10V以内(出荷時0.3MPa、測定距離150mm)
使用周囲湿度35~65%RH(結露氷結のないこと)
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
ブロアエアーをHEPAフィルタでクリーン化。
DCイオナイザー搭載、除電エリアを作る。
エアーブローの風速調整が可能。
エアー循環式で外部への排気がない。
用途基盤、成型部品、粉末作業の除電除塵
消費電力(W)18
本体寸法(mm)515×350×345
本体質量(g)22000
消費電流(A)max4.5
最大風量(m3/min)1.5
イオンバランス±30V以内
印加電圧(kV)+6、-3~-7
イオン発生方式直流コロナ放電式
1台
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。