商品豆知識
ACコロナ放電式の除電器です。
針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。
フロントカバーの風向角度の変更が可能です。
除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。
フロントカバーはワンタッチで開閉できます。
内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途(直進ルーバー)
基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。
製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。
(広角ルーバー)
はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。
電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。"
除電方式高周波交流コロナ放電式
仕様可変ルーバー機能
材質本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス
幅(mm)162
高さ(mm)198
質量(g)900
奥行(mm)69.5
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)17
出力電圧10kV(p-p)
使用範囲(mm)150~900
最大風量(m3/min)3.66
使用温湿度範囲5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)
イオンバランス±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)
設置場所屋内ノ非危険場所
除電時間(秒)1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)
入力電源DC24V±5%
低風量120mm角のDCファンを内蔵。ワークの吹き飛びを抑える低風量と騒音低下で、作業環境に配慮しています。
フロントカバーの風向角度の変更が可能。除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。
フロントカバーはワンタッチで開閉できます。内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途セル作業台での製品組立、作業机でのフィルム貼り作業、検査工程での静電気対策に。
イオン発生方式高周波交流コロナ放電式
仕様使用距離/150~900mm
付属品電源アダプタ(AC100-240V 0.4A)
寸法(mm)162×198×68
質量(kg)0.9
使用温度(℃)5~40
保存温度(℃)0~60
消費電流(mA)500
オゾン発生量0.05ppm以下(測定距離50mm)
イオンバランス±10V以内(測定値:出荷時、風量HI、直進、距離300mm)
警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)
設置場所屋内の非危険場所
除電時間(秒)2.5以下(測定値:風量HI、直進、距離300mm)
入力電源DC24V±5%
保存湿度(%)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
アズワン品番64-8513-06
使用湿度(%RH)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
オプション品・消音ノズル。
適合機種G-9
アズワン品番64-8536-37
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ガン、ノズルタイプ静電気除去の標準ノズル。
適合機種N-1、N-2、N-3、G-2
1個
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
オプション品・消音ストレートノズル。
適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
超小型スリムボディーのノズル型イオナイザーです。
ブロー方向をノズルを回して替えられる”回転コーナーノズル”を標準装備しており、設置場所を選びません。
狭い場所への取り付けに最適です。
高電圧異常の信号取り出しや、DC24V電源の渡り配線ができる6極端子付きです。
用途充填作業の液汚れ対策、チャック盤への取り付け、パーツフィーダーの走行不良対策に。
除電方式圧電高周波交流コロナ放電式
トラスコ品番412-5053
セット内容標準ノズル、コーナーノズル、取扱説明書
幅(mm)109.6
高さ(mm)28
質量(g)62
奥行(mm)27.5
使用空気圧力(MPa)0.1~0.6
消費電流(mA)100
オゾン発生量0.05ppm以下(0.2MPa時、測定距離50mm)
使用湿度範囲35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)
使用環境温度(℃)5~40
イオンバランス±10V(標準ノズル装着、0.3MPa時、距離150mm)
入力電源DC 24 V ±5% リップル(P-P) 10%以下
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
G-2用電源アダプターです。
用途G-2用
トラスコ品番168-2569
質量(g)425
電源(V)DC24±5%、AC100~240
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.4A(TYP.)
電源コード(m)約1.5
消費電力(mA)100
使用温湿度範囲0~40℃5~95%RH(ただし結露氷結のないこと)
定格出力電圧(V)DC24/0.75A
アズワン品番64-4654-14
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
静電気除去ファン用針電極付フロントカバー。
静電気除去ACパルスバーBシリーズおよびACクリーンバーCシリーズ用の電源ケーブルコード。
電源アダプターAT24シリーズと併用。
用途Bバー/Cバー用
ケーブル長(m)5
アズワン品番64-4654-28
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
静電気除去イオンビームガンG-7RS用の電源延長ケーブルです。
用途G-7RS用
ケーブル長(m)5
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
G-7R-L用ブラシ。
適合機種G-7R-L
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易エアーフィルターです。
用途静電気対策に
使用エアーホース径(外径)Φ6mm
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
オプション品・継手接続用ノズル。
適合機種G-7R-L、BB-Z
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
交換用の針電極。
適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9、IPC-A3、IPC-A4
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
IPC-A3用紙パックフィルタ。
適合機種IPC-A3
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
IPC-250CR用プレフィルター。
適合機種IPC-250CR
質量(g)56
本体寸法(mm)200×100×8
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ用の専用高圧電源です。
バー 接続用ソケット2個付き。
バーの設置・配線が簡単。
イオンバランス調整機能付き(パルス比)
過電流、高電圧異常時に出力をシャットダウンする安全回路付き。
用途SHシリーズ用
付属品ACケーブル 2本(AC100V用/海外AC240V)1.8m
寸法(mm)62.7×138×230
質量(kg)1.5
消費電力(W)10
入力電源AC100~240V(50/60Hz)
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
静電気除去ACクリーンバー用リモートコントローラ。
適合機種Cシリーズ
1個
¥4,798
税込¥5,278
14日以内出荷
メンテナンスが容易、つまみをスライドさせるだけでクリーニングができるブラシ。
適合機種CF-300
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
IPC-250CR用HEPAフィルターユニット。
適合機種IPC-250CR
質量(g)907
本体寸法(mm)250×220×78
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
針電極ユニットです。
用途Cバーシリーズ用
除電方式パルスACコロナ放電式
トラスコ品番168-2568
質量(g)6
電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕
消費電力(W)MAX7.8
使用範囲(mm)50~2000程度
使用空気圧力(MPa)0.3
消費電流(mA)MAX600
使用周囲温度(℃)0~50
イオンバランス±30V(距離1000mm)
使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
オゾン発生量(ppm)0.05以下
アズワン品番64-8434-59
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないようにしてください。
適合機種No.SJ、No.SH-SP2
コード146-0756
アズワン品番64-4654-95
1本
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
静電気除去ACパルスバー(電源外置タイプ)SHシリーズの中継用の分岐ボックスです。
用途SHシリーズ用
本体質量(g)350
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
針電極交換用のドライバー。
適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
SJシリーズ用接続ケーブル。
適合機種SJシリーズ
CF-300用ラフフィルタ。
適合機種CF-300
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易流量調整です。
用途静電気対策に
使用エアーホース径外径Φ6mm
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
Φ8×Φ5のエアーチューブ(黒色)3m + エアープラグ。
適合機種G-9
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
粘着ゲルシートです。
適合機種IPC-A3、IPC-A4
質量(g)64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×200×2
1枚
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
静電気除去ユニットFFU-250専用の電極です。
トラスコ品番465-0921
適合機種FFU-250
質量(g)2
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
IPC-A4用不織布簡易フィルタ。
適合機種IPC-A4
1式
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
CF-30用針電極付フロントカバー。
適合機種CF-30
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
外部からの電源供給が不要。モーターカートリッジ(交換式)は、圧縮エアーを電力に変換。中央の回転翼を回して発電し、高圧電源に電力を供給する。PAT.P.
用途車、家具、楽器など大型製品の塗装前の除電除塵・クリーンルーム内へ持ち込む前の袋入成形品の除電除塵・大型フィルムやシート材の除電除塵など。
イオン生成方式交流コロナ放電式
付属品取扱説明書
種別高電圧印加式除電器
材質本体、ノズル、モーターカートリッジ:ポリカーボネート、放電針:タングステン
使用温度範囲(℃)0~+45
電源高圧:巻線トランス (内蔵)
構造直結型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×232.5×50.6
本体質量(g)470
空気消費量(L/min)200
風速(m/s)12.3(0.5MPa、200L/min、150mm)
使用流体クリーンエアー
使用湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
イオンバランス±30V(0.5MPa、200L/min、150mm)
保護回路高電圧短絡検知回路/自動停止/自動復帰
騒音レベル(dB(A))88(0.5MPa、200L/min、1m)
保存温度範囲(℃)-30~+50
保存湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(0.5MPa、200L/min、150mm)
エアー接続Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手
使用場所屋内
印加電圧(kV)AC8p-p (±5%)/32kHz(Typ.)
入力圧力(MPa)0.3~0.6(定格0.5)
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
飛び出すイオンエアーで静電気除去。
70KHz電圧トランス内蔵!
抜群のイオンバランス±10V以内。
定電圧DC24Vの安全回路。
作業に合わせて配管・配線が変更できるセル生産台で邪魔にならない。
イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
付属品取扱説明書、電源アダプタNo.AD24-ITC
トラスコ品番785-0841
材質本体:難燃性ポリカーボネート・難燃性エラストマー、フック:ステンレス、針電極:タングステン
質量(g)約260
使用範囲(mm)50~300
入力電圧(V)DC24(±5%)
消費電流(mA)100(typ)
保護機能電流ヒューズ(基板上0.5A)
使用エアー圧力(MPa)0.1~0.6
イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm)
警告高電圧異常出力停止(赤LED)
設置場所屋内の非危険場所
除電時間(秒)0.4(出荷時、0.6MPa、測定距離150mm)
オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)
印加電圧(kV)約AC4.5
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。